Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 32UK48 Ikke-opplyst trykknapp plast rød | AH3LFP

POWER FIRST 32UK48 Ikke-opplyst trykknapp plast rød

På lager
Vare: AH3LFP Modell: 32UK48

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst trykknapp
HandlingMomentant push
Grunnleggende materialePlast
BezelPlast
FARGERød
Kontakt skjema1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialePlast
IP Rating65
MaterialePlast
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / P600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkrue klemme
Type operatørUtvidet knapp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKontakt skjemaType operatørPris
POWER FIRST 32UK29 Ikke-opplyst trykknapp 22mm plast | AH3LEU 32UK29.Grønn1Nei40mm sopphode227NOK
POWER FIRST 32UK43 Ikke-opplyst trykknapp 22mm plast | AH3LFJ 32UK43.Svart1NeiFlush Booot -knapp227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 32UK48 Ikke-opplyst trykknapp plast rød
210NOK / enhet