Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1NO/1NC Rød | AG6RCG 45J157

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 Ikke-opplyst trykknapp 30 mm 1NO/1NC Rød

På lager
Vare: AG6RCG Modell: 9001SKR9R05H13Kryssref: 45J157

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst trykknapp
HandlingOpprettholdt 2 posisjons trykk / trekk
BezelKorrosjonsbestandig termoplast
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialePlast
IP Rating66
Forklaring / bakgrunnsfargeHvit rød
MaterialePlast
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse30mm
TerminalforbindelseSkrue klemme
Type operatør1.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingHandlingBezelStørrelseTerminalforbindelseType operatørFARGEKontakt skjemaPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Ikke-opplyst trykknapp Operatør Grønn | AF7HDZ 21AH29 XB5AA614X, 13ØyeblikksDobbeltisolert plast22mmTrykkplateStartet knappGrønn1Nei640NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 nødstoppknapp, 22mm, sopphode, rød | AF9KAB 2UZD4 XB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Opprettholdt trykk / trekk med utløserenPlast22mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NO / 1NC1 477 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 E-Stop Trykknapp 22mm 1NO/1NC Rød | AF9KAC 2UZD6 XB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Opprettholdes med utløseren av nøkkelenPlast22mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NO / 1NC2 334 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 nødstoppknapp, 40 mm sopphode | AG3FDX 33HP37 XB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Opprettholdt utløserhandling Slå til utgivelsePlast40mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NC1 921 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Trigger Action Push Pull Rød 22 mm | AG3FDY 33HP38 XB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Push / PullPlast22mmSkrue klemme22mm Dia. SoppRød1NC1 195 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1NO/1NC Rød | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13ØyeblikksKorrosjonsbestandig termoplast30mmSkrue klemme2.25 "Rød1NO / 1NC2 432 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 E-Stop Trykknapp 22mm 1NO/1NC Rød | AG7EUD 6HL63 XB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Vedlikeholdes med Trigger Action Turn to ReleasePlast22mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NO / 1NC2 342 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 Ikke-opplyst trykknapp 30 mm 1NO/1NC Rød
3 071 NOK / enhet