Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Trigger Action Push Pull Rød 22 mm | AG3FDY 33HP38

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Trigger Action Push Pull Rød 22 mm

På lager
Vare: AG3FDY Modell: XB5AT842Kryssreferanse: 33HP38

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 195 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødstopp trykknapp
HandlingPush / Pull
BezelPlast
FARGERød
Kontakt skjema1NC
Kontaktvurdering1.2 A ved 600V, AC-15, A600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ved 125V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ved 250V, DC-13 , Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ved 600V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 6 A ved 120V, AC-1
HodematerialePlast
IP Rating66
MaterialePlast
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkrue klemme
Type operatør22mm Dia. Sopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509035

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingHandlingBezelStørrelseTerminalforbindelseType operatørFARGEKontakt skjemaPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Ikke-opplyst trykknapp Operatør Grønn | AF7HDZ 21AH29 XB5AA614X, 13ØyeblikksDobbeltisolert plast22mmTrykkplateStartet knappGrønn1Nei640NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 nødstoppknapp, 22mm, sopphode, rød | AF9KAB 2UZD4 XB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Opprettholdt trykk / trekk med utløserenPlast22mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NO / 1NC1 477 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 E-Stop Trykknapp 22mm 1NO/1NC Rød | AF9KAC 2UZD6 XB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Opprettholdes med utløseren av nøkkelenPlast22mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NO / 1NC2 334 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 nødstoppknapp, 40 mm sopphode | AG3FDX 33HP37 XB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Opprettholdt utløserhandling Slå til utgivelsePlast40mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NC1 921 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1NO/1NC Rød | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13ØyeblikksKorrosjonsbestandig termoplast30mmSkrue klemme2.25 "Rød1NO / 1NC2 432 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1NO/1NC Rød | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Opprettholdt 2 posisjons trykk / trekkKorrosjonsbestandig termoplast30mmSkrue klemme1.625 "Rød1NO / 1NC3 071 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 E-Stop Trykknapp 22mm 1NO/1NC Rød | AG7EUD 6HL63 XB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Vedlikeholdes med Trigger Action Turn to ReleasePlast22mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NO / 1NC2 342 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Trigger Action Push Pull Rød 22 mm
1 195 NOK / enhet