Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AG6QUF 45C532

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød

På lager
Vare: AG6QUF Modell: 9001KR9R05H13Kryssreferanse: 45C532

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst trykknapp
HandlingOpprettholdt 2 posisjons trykk / trekk
BezelForkromet sinkstøpt
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialePlast
IP Rating66
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Sølv
MaterialeMetal
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse30mm
TerminalforbindelseSkrue klemme
Type operatørMushroom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellHandlingForklaring / bakgrunnsfargeType operatørPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4R05H13 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AG6QTC 45C506 9001KR4R05H13ØyeblikksHvit rød1.375 "1 816 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5R05H13 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AG6QTG 45C510 9001KR5R05H13ØyeblikksHvit rød2.25 "2 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød
3 348 NOK / enhet