Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON STI 11004-7013 E-Stop Trykknapp 22mm NC Rød | AC2MKP 2LCB6

OMRON STI 11004-7013 E-Stop Trykknapp 22mm NC Rød

På lager
Vare: AC2MKP Modell: 11004-7013Kryssreferanse: 2LCB6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 013 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødstopp trykknapp
HandlingPush-Lock / Turn-Reset
BezelPlast
FARGERød
Kontakt skjema1NC
Kontaktvurdering10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC
HodematerialePlast
IP Rating65
MaterialePlast
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkru
Type operatør60mm Dia. Sopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8536509065
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Belyst / ikke-opplyst (ikke-opplyst)

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontakt skjemaKontaktvurderingStørrelseTerminalforbindelseType operatørPris
OMRON STI 11002-7007 nødstoppknapp 16mm NC rød | AC2MKL 2LCB3 11002-7007Push-Lock / Turn-Reset1NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Sopp868NOK
OMRON STI 11002-7008 E-Stop Trykknapp 16mm NC Rød | AC2MKM 2LCB4 11002-7008Push-Lock / Turn-Reset2NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Sopp513NOK
OMRON STI 11004-7002 nødstoppknapp 22mm NC rød | AC2MKR 2LCB8 11004-7002Opprettholdt Push-Lock / Turn-Reset1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmSkru40mm Dia. Sopp860NOK
OMRON STI 11004-7051 E-Stop Trykknapp 22mm NO/NC Rød | AC2MKU 2LCC1 11004-7051Push-Lock / Turn-Reset1NO / 1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmSkru40mm Dia. Sopp1 483 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON STI 11004-7013 E-Stop Trykknapp 22mm NC Rød
1 013 NOK / enhet