Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON STI 11002-7003 Nødstopp-trykknapp opplyst 16mm Nc Rød | AC2MKJ 2LCB1

OMRON STI 11002-7003 nødstoppknapp belyst 16 mm Nc rød

På lager
Vare: AC2MKJ Modell: 11002-7003Kryssreferanse: 2LCB1
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
1 251 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødstopp trykknapp
HandlingOpprettholdt 2 posisjons trykklås / tilbakestilling
Grunnleggende materialePlast
BezelPlast
FARGERød
Kontakt skjema1NC
Kontaktvurdering5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC
HodematerialePlast
IP Rating65
Lampemodul TypeFull spenning
Lampemodulsspenning24 VAC/DC
LampetypeLED
Lampespenning24 VAC/DC
UtskiftingslampeMfr. Nr. A16-24DR eller A16-24DSR
Størrelse16mm
TerminalforbindelseQuick Connect
Type operatør30mm Dia. Sopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536509065
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Opplyst / Ikke-opplyst (opplyst)

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontaktvurderingStørrelseTerminalforbindelseType operatørPris
OMRON STI 11002-7004 Nødstopp-trykknapp opplyst 16mm Nc Rød | AC2MKK 2LCB2 11002-7004Opprettholdt 2 posisjons trykklås / tilbakestilling5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Sopp1 133 NOK
OMRON STI 11004-7010 Nødstopp trykknapp opplyst 22mm Nc Rød | AC2MKQ 2LCB7 11004-7010Opprettholdt Push-Lock / Turn-Reset10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmSkru60mm Dia. Sopp1 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON STI 11002-7003 nødstoppknapp belyst 16 mm Nc rød
1 251 NOK / enhet