Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KUSC6-WC rekkeklemme, sporvidde 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50 pakke | BC8QUV

BUSSMANN KUSC6-WC terminalblokk, måler 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50 pakke

På lager
Vare: BC8QUV Modell: KUSC6-WC
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
KontaktmaterialeMessing
Karakter60A
Høyde1.25 "
Housing Materialtermo
Lengde5"
Maks. Driftstemperatur105 grader C
MonteringsvinkelRett
Antall stillinger6
Antall rader2
Tonehøyde0.62in
PlatingNikkel
OppsigelsestypeSkru
Spenning600V
Bredde2"
Wire Gauge22 AWG til 6 AWG
Wire Gauge Maks6AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialLengdePris
BUSSMANN KUXSC6-00WCPT Rekkeklemme, måler 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50 Pack | BC8TYN KUXSC6-00WCPTtermo5"274NOK
RFQ
BUSSMANN KUXSC12-WWCPT Rekkeklemme, måler 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50 Pack | BC8UQF KUXSC12-WWCPTtermo8.75 "489NOK
BUSSMANN KUSC4-W Barriereterminalblokk, 60A, 600V | BC9MWG KUSC4-WTermoplast (TP)3.75 "148NOK
BUSSMANN KUSC2-WWCPT Barriereterminalblokk, 60A, 600V | BC9NJN KUSC2-WWCPTTermoplast (TP)2.5 "124NOK
BUSSMANN KUSC8-BPWCPT Rekkeklemme, måler 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50 Pack | BC9RHB KUSC8-BPWCPTtermo6.25 "339NOK
BUSSMANN KUXSC4 Barriereterminalblokk, 60A, 600V | BD2AEZ KUXSC4Termoplast (TP)3.75 "143NOK
BUSSMANN KUSC8-WC Barrier Terminal Block, 60A, 600V | BD3AVG KUSC8-WCTermoplast (TP)6.25 "310NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KUSC6-WC terminalblokk, måler 22AWG - 6AWG, 60A, termoplast, 50 pakke
258NOK / enhet