kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Helt lukket viftekjølt , Rammemateriale: Valset stål , Isolasjonsklasse: B , Motorapplikasjon: Gårdsplikt , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motor Sub Application: Skruer , Motor termisk beskyttelse: Håndbok , Motortype: Kondensator-start , navneskilt RPM: 1725 , Nominell effektivitet: 71.30% , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1701-1800 , Termisk beskyttelse: Håndbok , Spenning: 115/230
Kondensator Start Auger Drive Motors
Dayton kondensatorstartskruedrivmotorer brukes til å drive kornskruer som finnes i fjørfeoppdrettsoperasjoner. Disse motorene har rammer laget av valset stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De har helt lukkede viftekjølte kapslinger for å forhindre overoppheting av motoren, og er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 1725 rpm. Disse motorene tillater flens-/basemontering for enkel installasjon, og er tilgjengelige i 1/2, 3/4 og 1 hk varianter.