DAYTON 4K997 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 1hk 1725rpm | AD8FWT

DAYTON 4K997 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 1hk 1725rpm

På lager
Vare: AD8FWT Modell: 4K997

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
FinishDayton Farm Duty grønn
Frame56Y
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning12.6/6.3
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel10 13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
MotorsubapplikasjonSkruer
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeKondensator-start
MonteringFlens / base
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet71.30%
Total lengde12 15 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFinishFrameTotal lengdeServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeForsterker med full belastningPris
DAYTON 3K995 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 1/2hk 1725rpm | AC9UFU 3K995Flens-56YZ11 9 / 16 "1.01 / 2 "1.75 "7.2/3.64 421 NOK
DAYTON 3K996 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 3/4hk 1725rpm | AC9UFV 3K996Flens-56YZ12 9 / 16 "1.01 / 2 "1.75 "9.1/4.65 835 NOK
DAYTON 5K044 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 1/2hk 1725rpm | AE4FWB 5K044Flens / base-56YZ-1.01 / 2 "1.75 "7.2/3.65 379 NOK
DAYTON 5K046 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 3/4hk 1725rpm | AE4FWC 5K046Flens / baseGrønn bakt på emalje56YZ12.5931.01 / 2 "1.75 "9.1/4.66 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4K997 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 1hk 1725rpm
7 317 NOK / enhet