DAYTON 3K996 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 3/4hk 1725rpm | AC9UFV

DAYTON 3K996 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 3/4hk 1725rpm

På lager
Vare: AC9UFV Modell: 3K996

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 949 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruemotor
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame56YZ
Forsterker med full belastning9.1/4.6
HP3/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonSkruer
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeKondensator-start
MonteringFlens
RPM på typeskilt1725
Total lengde12 9 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.75 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.785
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFinishFrameTotal lengdeServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeForsterker med full belastningPris
DAYTON 3K995 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 1/2hk 1725rpm | AC9UFU 3K995Flens-56YZ11 9 / 16 "1.01 / 2 "1.75 "7.2/3.64 832 NOK
DAYTON 4K997 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 1hk 1725rpm | AD8FWT 4K997Flens / baseDayton Farm Duty grønn56Y12 15 / 16 "1.155 / 8 "2.125 "12.6/6.36 658 NOK
DAYTON 5K044 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 1/2hk 1725rpm | AE4FWB 5K044Flens / base-56YZ-1.01 / 2 "1.75 "7.2/3.65 630 NOK
DAYTON 5K046 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 3/4hk 1725rpm | AE4FWC 5K046Flens / baseGrønn bakt på emalje56YZ12.5931.01 / 2 "1.75 "9.1/4.66 389 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3K996 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 3/4hk 1725rpm
5 949 NOK / enhet