JUSTRITE 35128 oppbevaringsstativ for gassylinder, 3 x 2 fot størrelse, stål | CD8DDZ

JUSTRITE 35128 Gassylinderoppbevaringsstativ, 3 x 2 fot størrelse, stål

På lager
Vare: CD8DDZ Modell: 35128

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderbarrikadestativ
Sylinderkapasitet6
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.(6) 12 "
MiljøvernNEPA 1, NEPA 55
Utvendig dybde26 "
Utvendig høyde30 "
Utvendig bredde44 "
MaterialeStål
Min. Sylinder Dia.8"
Monteringshullstørrelse0.531 "
Mount TypeGulv
MonteringstypeGulv
Antall sylindere6
Antall monteringshull4
StroppstilKjede
Stropper per sylinder2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.75
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)66.04
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Anbefalt for innendørs eller utendørs bulksylindrelagring, barrikaderestativ omgir sylindre med 2-tommers (51 mm) firkantede stålkonstruksjonsrør, kontinuerlig søm sveiset ved alle knutepunkter og forseglet med utvendig pulverlakkmaling for langvarig styrke, holdbarhet og pålitelighet. Topper slipt glatt og dekket med high-density polyetylen (HDPE) hetter for å forhindre korrosjon og skader. Har to nivåer av sveisede stålkjeder for hver sylinder og spenner for å koble kjedene til stativet, noe som sikrer en tettsittende passform. Forborede gulvmonteringshull med diameter 0.531 tommer (14 mm) inkludert på nedre rørstruktur. For seismiske installasjoner, legg til modell 35350 S4-klassifiserte ankerbolter (ikke inkludert). Hjelper med å overholde OSHA, NFP1, NFPA 55 og CGA.

Egenskaper:

  • 12" brede sylinderrom
  • Oppfyller USGS høyfarlige seismiske sonekrav når den er riktig montert

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.Pris
JUSTRITE 35080 oppbevaringsstativ for gassylinder, 1 x 1 fot størrelse | CD8DDN 35080(1) 12 "7 577 NOK
JUSTRITE 35084 oppbevaringsstativ for gassylinder, 1 x 2 fot størrelse | CD8DDP 35084(2) 12 "8 806 NOK
JUSTRITE 35090 oppbevaringsstativ for gassylinder, 1 x 3 fot størrelse | CD8DDQ 35090(3) 12 "10 517 NOK
JUSTRITE 35096 oppbevaringsstativ for gassylinder, 1 x 4 fot størrelse | CD8DDR 35096(4) 12 "11 238 NOK
JUSTRITE 35100 oppbevaringsstativ for gassylinder, 2 x 1 fot størrelse, stål | CD8DDT 35100(2) 12 "10 477 NOK
JUSTRITE 35106 oppbevaringsstativ for gassylinder, 2 x 2 fot størrelse, stål | CD8DDU 35106(4) 12 "12 615 NOK
JUSTRITE 35112 oppbevaringsstativ for gassylinder, 2 x 3 fot størrelse, stål | CD8DDW 35112(6) 12 "14 432 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35128 Gassylinderoppbevaringsstativ, 3 x 2 fot størrelse, stål
16 437 NOK / enhet