DAYTON 5K046 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 3/4hk 1725rpm | AE4FWC

DAYTON 5K046 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 3/4hk 1725rpm

På lager
Vare: AE4FWC Modell: 5K046

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
FinishGrønn bakt på emalje
Frame56YZ
Forsterker med full belastning9.1/4.6
HP3/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel10 27 / 32 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignFlate
MotorsubapplikasjonSkruer
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeKondensator-start
MonteringFlens / base
RPM på typeskilt1725
Total lengde12.593
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.75 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFinishFrameTotal lengdeServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeForsterker med full belastningPris
DAYTON 3K995 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 1/2hk 1725rpm | AC9UFU 3K995Flens-56YZ11 9 / 16 "1.01 / 2 "1.75 "7.2/3.64 832 NOK
DAYTON 3K996 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 3/4hk 1725rpm | AC9UFV 3K996Flens-56YZ12 9 / 16 "1.01 / 2 "1.75 "9.1/4.65 949 NOK
DAYTON 4K997 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 1hk 1725rpm | AD8FWT 4K997Flens / baseDayton Farm Duty grønn56Y12 15 / 16 "1.155 / 8 "2.125 "12.6/6.36 658 NOK
DAYTON 5K044 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 1/2hk 1725rpm | AE4FWB 5K044Flens / base-56YZ-1.01 / 2 "1.75 "7.2/3.65 630 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5K046 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 3/4hk 1725rpm
6 389 NOK / enhet