PARKER Mannlige gren-t-skjorter


filtre
Aldersgruppe: Voksen , Kroppsmateriale: Messing , Farge: Svart / gylden , Tilkoblingstype: Bluss x MNPT , Bluss type: 45 Degrees , Kjønn: Unisex , Type: DOT-montering
StilModellTube SizeFlare trådstørrelseHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådeTrådstørrelsepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
W172PW-6-6
--------1302NOK
B
372PTCSP-4-6
--------1171NOK
A
W172PLP-8-4
--------1329NOK
C
3/8 MMS-S
--------1255NOK
A
W172PLP-6-8
--------1295NOK
D
1 MMS-SS
--------15 702 NOK
D
3/8 MMS-SS
--------11 777 NOK
E
372PTC-10-8
--------1568NOK
B
372PTCSP-6-4
--------1247NOK
B
372PTCSP-6-6
--------1229NOK
B
372PTCSP-4-4
--------1203NOK
C
1/4 MMS-S
--------1163NOK
F
N8MT8
--------1111NOK
G
N8MT6
--------1145NOK
G
N4MT2
--------186NOK
H
P8MT8
--------1149NOK
I
P10MT8
--------1130NOK
I
P4MT2
--------185NOK
G
N6MT4
--------1104NOK
J
1/8 MMS-B
--------1450NOK
J
1/2 MMS-B
--------1963NOK
C
1/8 MMS-S
--------1193NOK
C
3/4 MMS-S
--------1604NOK
C
1/2 MMS-S
--------1353NOK
F
N6MT6
--------1113NOK
D
1/4 MMS-SS
--------1900NOK
D
1/8 MMS-SS
--------11 020 NOK
D
3/4 MMS-SS
--------15 263 NOK
K
12-12-12 MBT-SS
--------17 015 NOK
H
P6MT6
--------1100NOK
E
372PTC-6-2
--------1359NOK
L
372PTC-8-4-8
--------1501NOK
K
12-12-12 MBT-B
--------13 323 NOK
J
3/8 MMS-B
--------1763NOK
C
1 MMS-S
--------1858NOK
F
N4MT4
--------188NOK
I
P8MT6
--------1147NOK
I
P6MT4
--------179NOK
C
1 1/4 MMS-S
--------1687NOK
J
1/4 MMS-B
--------1423NOK
D
1/2 MMS-SS
--------12 136 NOK
C
1 1/2 MMS-S
--------11 067 NOK
M
372PTC-8-4
1 / 2 "-15 / 16 "2.28 "---40 grader til 200 grader F1 / 4 "102 802 NOK
N
145F-8-6
1 / 2 "3 / 4-16--450 til 2800 psi3 / 8 "-65 grader til 250 grader F-101 930 NOK
M
372PTC-8-8
1 / 2 "-15 / 16 "2.25 "---40 grader til 200 grader F1 / 2 "103 710 NOK
N
145F-8-8
1 / 2 "3 / 4-16--750 psi1 / 2 "-65 grader til 250 grader F-102 791 NOK
M
372PTC-4-4
1 / 4 "-9 / 16 "1.42 "---40 grader til 200 grader F1 / 4 "101 392 NOK
N
145F-4-2
1 / 4 "7 / 16-20--450 til 2800 psi1 / 8 "-65 grader til 250 grader F-10981NOK
N
145F-4-4
1 / 4 "7 / 16-20--1400 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F-101 280 NOK
N
145F-6-6
3 / 8 "5 / 8-18--1000 psi3 / 8 "-65 grader til 250 grader F-102 333 NOK
N
145F-6-4
3 / 8 "5 / 8-18--450 til 2800 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F-101 500 NOK
M
372PTC-6-6
3 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 grader til 200 grader F3 / 8 "103 311 NOK
M
372PTC-6-4
3 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 grader til 200 grader F1 / 4 "103 394 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?