Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 145F-6-6 Male Branch Tee, 3/8 Inch Outside Diameter, Brass | AC2YKP 2P205

PARKER 145F-6-6 T-skjorte for menn, 3/8 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AC2YKP Modell: 145F-6-6Kryssreferanse: 2P205
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
2 476 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig T-skjorte
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeBluss x MNPT
Flare trådstørrelse5 / 8-18
Flare Type45 Degrees
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.621
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeFlare trådstørrelseHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådeTrådstørrelsepk. Antall.Pris
PARKER 372PTC-4-4 T-skjorte for menn, 1/4 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZXZ 16W595 372PTC-4-41 / 4 "-9 / 16 "1.42 "---40 grader til 200 grader F1 / 4 "101 392 NOK
PARKER 372PTC-6-4 T-skjorte for menn, 3/8 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZYB 16W597 372PTC-6-43 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 grader til 200 grader F1 / 4 "103 394 NOK
PARKER 372PTC-6-6 T-skjorte for menn, 3/8 tommer utvendig diameter, kompositt | AA7ZYC 16W598 372PTC-6-63 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 grader til 200 grader F3 / 8 "103 311 NOK
PARKER 372PTC-8-4 T-skjorte for menn, 1/2 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZYE 16W601 372PTC-8-41 / 2 "-15 / 16 "2.28 "---40 grader til 200 grader F1 / 4 "102 802 NOK
PARKER 372PTC-8-8 T-skjorte for menn, 1/2 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZYG 16W603 372PTC-8-81 / 2 "-15 / 16 "2.25 "---40 grader til 200 grader F1 / 2 "103 710 NOK
PARKER 145F-4-2 T-skjorte for menn, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TZE 1VDY6 145F-4-21 / 4 "7 / 16-20--450 til 2800 psi1 / 8 "-65 grader til 250 grader F-10981NOK
PARKER 145F-6-4 T-skjorte for menn, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AB3TZF 1VDY8 145F-6-43 / 8 "5 / 8-18--450 til 2800 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F-101 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 145F-6-6 T-skjorte for menn, 3/8 tomme utvendig diameter, messing
2 476 NOK /pakke