DESTACO Svingbar fotspindel


Destaco svingbare fotspindler er egnet for justerbar støtte og nivellering for arbeidsstykker eller inventar. Deres svingbare fotdesign gir fleksibilitet i posisjonering, tilpasning til ujevne overflater og gir stabilitet til arbeidsstykket. De brukes i produksjon, bil og luft...romfartsindustri.Les meg

filtre
Fullfør: sink , Funksjon: End of the Arm Hold Down Spindle , Holdekapasitet: 750 kg , Type: Svingbar fot med stor diameter
StilModellLokkbredde (in.)TrådstørrelseLengdePris (eks. mva)
A
507206
0.5 "5 / 16-182.75 "97NOK
A
207206
0.44 "1 / 4-202.75 "95NOK
A
210206
0.56 "3 / 8-163.38 "112NOK
A
468206
0.56 "3 / 8-163.06 "104NOK
A
468206-M
0.67 "M103"111NOK
A
250206
0.75 "1 / 2-134.63 "179NOK
B
210209
2"3 / 8-163.56 "377NOK

Svingbar fotspindel

Destaco svingbare fotspindler brukes i rettlinjede actionklemmer og består av en intern trykkfjær for å justere tykkelsen i henhold til materialet. De er tilgjengelige i forskjellige gjengestørrelser, høyder og svingvinkler.

Egenskaper

  • De har en neoprenkonstruksjon som gir holdbarhet og motstand mot slitasje.
  • De tilbyr en medfølgende låsemutter, som letter sikker festing og justeringer for presis utjevning og støtte.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan justerer jeg den svingbare fotspindelen for å gi nøyaktig nivellering for et arbeidsstykke?

Følg justeringsinstruksjonene gitt av produsenten for å oppnå nøyaktig utjevning og støtte for arbeidsstykket. Dette kan innebære justering av svingfoten eller andre justerbare funksjoner.

Hva er faktorene du bør vurdere når du installerer Destaco svingbare fotspindler?

Sørg for riktig innretting og sikker installasjon for å gi stabil støtte for arbeidsstykker. Følg installasjonshåndboken levert av merket for spesifikke krav og dreiemomentspesifikasjoner.

Hva er driftstemperaturområdet til disse Destaco svingfotspindlene?

Disse spindlene kan fungere ved temperaturer fra -20 til 100 grader C.

Er det nødvendig med regelmessig vedlikehold for disse Destaco svingfotspindlene?

Inspiser spindelen regelmessig for tegn på slitasje, smør bevegelige deler slik produsenten anbefaler og stram til eventuelle løse koblinger. Følg vedlikeholdsretningslinjene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?