Destaco 468206-M svingfotspindel er et tilbehør for å veksle mellom klemmer. Den gir maksimal klemkraft og er ideell for bil- og romfartsindustrien. I tillegg til å sikre optimal funksjonalitet og ytelse under sveise-, bore- og freseoperasjoner, påvirker plasseringen av denne svingbare fotspindelen på stengene kraften som trengs for å lukke en klemme, samt beskytte den mot skade forårsaket av slitasje/vridning/bøying. Denne spindelen er en gjenget stang som gir ikke-merking, men sikker fastholdelse eller fastklemming av materialer til arbeidsflater. Den kan justeres for å imøtekomme materialer med varierende tykkelse og kan monteres på kompatible vippeklemmer inkludert manuelle, kraft- og hydrauliske klemmer. Denne 468206-M spindelen fra Destaco er utstyrt med låsemuttere for å tillate justering av klemavstand.
Bruksområder:
Destaco 468206-M svingfotspindel tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som sveising, boring og freseoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 468206-M svingfotspindel kan justeres for å tilpasses materialer med varierende tykkelse.
- Denne spindelen kan byttes ut for å forlenge levetiden og minimere skader.
- Den leveres med låsemuttere for å tillate justeringer mellom klemavstander.
- Spindelen har en gjenget kropp for enkel og sikker montering.
- Destaco 468206-M svingfotspindel har M10 gjengestørrelse for rask festing.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 462-seriens klemmer: Merkets 462-seriens vippeklemmer er kompatible med denne 468206-M svingbare fotspindelen for å holde gjenstander sikkert og forhindre at de faller, beveger seg eller skiller seg.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 468206-M svingfotspindel er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco 468206-M svingfotspindel har gjengede stenger som monteres på kompatible vippeklemmer for å feste materialet til arbeidsflaten.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco spindler er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr Destaco-spindler i varianter som neoprenspindler med flat spiss, polstret svingfotspindler, sekskantede spindler og neoprenspindler med runde og kjeglespisser.
Sp. Tilbyr Destaco spindler med rustfri stålkonstruksjon?
A. Ja, disse Destaco-spindlene er også tilgjengelige i rustfrie stålvarianter for å gi korrosjonsfri ytelse og forbedret levetid. Be om tilbud på disse spindlene på Raptor Supplies.
Sp. Hva er forskjellen mellom spindler med flat spiss og spindler med svingfot?
A. Spindlene med flat spiss reduserer merking på skjøre eller polerte overflater, mens svingbare fotspindler brukes der et stort område må klemmes fast.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.