Destaco 507206 svingfotspindel er et tilbehør for å veksle klemmer som hjelper til med å gi maksimal klemkraft og er ideell for bil- og romfartsindustrien. Denne spindelen er en gjenget stang som gir ikke-merking, men sikker fastholdelse eller fastklemming av materialer til arbeidsflater. Den kan justeres for å imøtekomme materialer med varierende tykkelse og kan monteres på kompatible vippeklemmer inkludert manuelle, kraft- og hydrauliske klemmer. I tillegg til å sikre optimal funksjonalitet og ytelse under sveise-, bore- og freseoperasjoner, påvirker plasseringen av denne svingbare fotspindelen på stengene kraften som trengs for å lukke en klemme, samt beskytte den mot skade forårsaket av slitasje/vridning/bøying. Denne 507206 spindelen fra Destaco er utstyrt med låsemuttere for å tillate justering av klemavstand.
Bruksområder:
Destaco 507206 svingfotspindel tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som sveising, boring og fresing, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 507206 svingfotspindel kan justeres for å tilpasses materialer med varierende tykkelse.
- Denne spindelen kan byttes ut for å forlenge levetiden og minimere skader.
- Den leveres med låsemuttere for å tillate justeringer mellom klemavstander.
- Spindelen har en gjenget kropp for enkel og sikker montering.
- Destaco 507206 svingfotspindel har 5/16-18 tommers gjengestørrelse for rask feste.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 507206 svingfotspindel er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco 507206 svingfotspindel har gjengede stenger som monteres på kompatible vippeklemmer for å feste materialet til arbeidsflaten.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco spindler er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr Destaco-spindler i varianter som neoprenspindler med flat spiss, polstret svingfotspindler, sekskantede spindler og neoprenspindler med runde og kjeglespisser.
Sp. Tilbyr Destaco spindler med rustfri stålkonstruksjon?
A. Ja, disse Destaco-spindlene er også tilgjengelige i rustfrie stålvarianter for å gi korrosjonsfri ytelse og forbedret levetid. Be om tilbud på disse spindlene på Raptor Supplies.
Sp. Hva er forskjellen mellom spindler med flat spiss og spindler med svingfot?
A. Spindlene med flat spiss reduserer merking på skjøre eller polerte overflater, mens svingbare fotspindler brukes der et stort område må klemmes fast.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.