Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 468206 Svingfotspindel, hettebredde 0.56 tommer, gjengestørrelse 3/8-16 | AC8PLX 3CXU9

DESTACO 468206 Svingfotspindel, hettebredde 0.56 tommer, trådstørrelse 3/8-16

På lager
Vare: AC8PLX Modell: 468206Kryssreferanse: 3CXU9
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
91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar fotspindel
Lokkbredde (in.)0.56 "
Lengde3.06 "
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sluttips Dia. (Inn.) (0.63)

Produktvarianter

ProduktModellLokkbredde (in.)TrådstørrelseLengdePris
DESTACO 207206 svingfotspindelmontering, 0.44 tommers hettebredde | AC8PLU 3CXU6 2072060.44 "1 / 4-202.75 "97NOK
DESTACO 210206 svingfotspindelenhet, 3.38 tommer lengde, låsemuttere | AC8PLV 3CXU7 2102060.56 "3 / 8-163.38 "114NOK
DESTACO 250206 svingfotspindelmontering, 0.75 tommers hettebredde | AC8PLW 3CXU8 2502060.75 "1 / 2-134.63 "136NOK
DESTACO 507206 Svingfotspindel, låsemuttere, 5/16-18 tommer gjengestørrelse | AC8PLY 3CXV1 5072060.5 "5 / 16-182.75 "99NOK
DESTACO 468206-M svingfotspindel, M10 gjengestørrelse, 0.67 tommers hettebredde | AC8PLZ 3CXV2 468206-M0.67 "M103"111NOK
DESTACO 210209 Svingfotspindelmontering, 3.56 tommers lengde, sinkfinish | AG3QYP 33TV80 2102092"3 / 8-163.56 "218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 468206 Svingfotspindel, hettebredde 0.56 tommer, trådstørrelse 3/8-16
91NOK / enhet