Destaco 207206 svingfotspindelsammenstilling brukes sammen med forskjellige manuelle klemmer (vertikale og horisontale handlingsklemmer) som brukes til å holde arbeidsstykker på plass mot horisontale/vertikale overflater. Det er et ideelt valg for manuelle klemmer som brukes til sveising, CNC / maskinering, montering, vedlikehold av varer og apparater, trebearbeiding og feste- og testapplikasjoner. Denne klemspindelen har stålkonstruksjon for å forhindre bøying og brudd under tung belastning, samtidig som den sikrer høy slitestyrke i tøffe industrielle miljøer. Destaco-spindelenhetens svingfotdesign gir full kontakt på skrånende og ujevne overflater, og forhindrer derved at arbeidsstykket beveger seg, skiller seg, sklir eller faller under operasjonen. Den leveres med en lang gjenget stamme for enkel justering i henhold til størrelsen på arbeidsstykket. Destacos svingfotspindel har doble låsemuttere for å hindre at spindelen beveger seg på klemmens hode. Denne spindelen er installert på en manuell klemme ved hjelp av et par flensskiver som griper spindelen med sekskantmuttere. Destaco svingbare fotspindler er også tilgjengelig i en rekke hettebredder (0.44 - 0.75 tommer) på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 207206 svingfotmontering er egnet for ulike holdeoppgaver, som sveising, CNC / maskinering, montering, vedlikehold av varer og apparater, trebearbeiding og feste- og testoperasjoner. Denne spindelen er ideell for mat og emballasje, romfart, transport og forbruksvarer.
Egenskaper:
- Destaco 207206 spindelenhetens svingfotdesign gir full kontakt på skrånende og ujevne overflater, og forhindrer derved at arbeidsstykket beveger seg, skiller seg, sklir eller faller under operasjonen.
- Den har doble låsemuttere for å forhindre at spindelen beveger seg på klemmens hode.
- Destaco svingfotspindel kommer med en lang gjenget stamme for å gjøre det enkelt å justere i henhold til størrelsen på arbeidsstykket.
- Denne klemspindelen har stålkonstruksjon for å forhindre bøying og brudd under tung belastning, samtidig som den sikrer høy slitestyrke i tøffe industrielle miljøer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 207206 manuell klemmespindel er i samsvar med ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 internasjonale standarder for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 207206 svingfotspindelenhetens gjengede stamme kan installeres på den manuelle klemmens holdearm/kjeve, og stammen festes på plass ved hjelp av doble låsemuttere.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Tilbyr merket spindelmontasjer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 207206, spindel i svingfotstil, tilbyr merket også neoprenspindler med flat spiss (Destaco 201208-M neopren spindel).
Q. Hva er forskjellen mellom spindel med fast og svingbar fot?
A. Spindler med fast spiss brukes for å holde arbeidsstykket på flate overflater, mens svingfotsspindelenheter som Destaco 207206-spindelen holder arbeidsstykket på ujevne eller koniske overflater.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket spindelsammenstillinger i andre konfigurasjoner?
A. Ja, brukere kan også velge fra et bredt utvalg av spindelsammenstillinger som er tilgjengelig i en rekke tipsstiler.
Spørsmål. Er Destacos svingfotsspindelenheter rustbestandige?
A. Ja, stålspindelenheter fra Destaco er i stand til å motstå og minimere slitasje i tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er sekskantede spindelenheter i rustfritt stål også tilgjengelige.