Destaco 201208-M flatspissbundet neoprenspindel har en gjenget stang med en gummipropp for å feste materialer til arbeidsflatene. Når gummiproppen begynner å slites bort, eliminerer denne spindelen risikoen for skader og fungerer som en erstatningsenhet for vippeklemmer for å beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying. Det sikrer også optimal funksjonalitet og ytelse under sveise-, bore- og freseoperasjoner i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne spindelen kan justeres for å imøtekomme materialer med varierende tykkelse og kan monteres på kompatible vippeklemmer inkludert manuelle, kraft- og hydrauliske klemmer. Den har neoprenkonstruksjon for å vise kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over temperaturer fra -20 grader til 100 grader Celsius, samt sikre maksimal klemkraft. Den neoprenkonstruerte spissen forhindrer skader og leveres med låsemuttere for å tillate justeringer mellom klemavstanden. Den har oljebestandige og silikonfrie egenskaper for eksepsjonell levetid og har en hardhet på opptil 85 Shore A.
Vi tilbyr også spindler i rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandig ytelse. Ønsker du å bestille disse er det bare å be om et tilbud på det samme på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Denne Destaco 201208-M neoprenspindelen med flat spiss tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den ideell for sveise-, bore- og freseoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 201208-M neoprenspindel med flat spiss har en rødfarget stopper og neoprenkonstruksjon for holdbarhet.
- Den tilbyr Rockwell-hardhet opp til 85 Shore A.
- Denne spindelen er i stand til å tolerere temperaturer fra -20 til 100 grader Celsius.
- Den garanterer oljebestandig og silikonfri ytelse for eksepsjonell levetid.
- Den neoprenkonstruerte spissen forhindrer skader.
- Denne spindelen leveres med låsemuttere for å tillate justering av klemavstand.
- Den gjengede delen av spindelen muliggjør enkel installasjon.
- Destaco 201208-M neoprenspindel med flat spiss kommer med metriske gjenger for å gi store spenningsarealer i tverrsnittet av skruer og garanterer vibrasjonsmotstand.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 201208-M flatspiss bundet neopren-spindel fungerer som en erstatningsenhet for merkets 201-serie vippeklemmer, for høyytelsesløsninger for arbeidshold, automatisering og inneslutning.
Standarder og godkjenninger:
Installasjon:
- Destaco 201208-M neoprenspindel med flat spiss har en gjenget kropp for enkel og sikker montering.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Finnes det andre varianter av spindler på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr også Destaco svingbare fotspindler, rundbundne spindler og sekskantede spindler.
Sp. Tilbyr Destaco spindler i rustfri stålkonstruksjon?
A. Ja, disse Destaco-spindlene er også tilgjengelige i rustfrie stålvarianter for å gi korrosjonsfri ytelse og forbedret levetid. Be om tilbud på disse spindlene på Raptor Supplies.
Q. Hvilken spindel er bedre - neopren eller rustfritt stål?
A. Begge typer spindler har unike egenskaper. Neopren spindler har neopren konstruerte tips for å forhindre skader under camping og viser kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over et bredt temperaturområde. På den annen side sikrer spindler i rustfritt stål forlenget levetid på grunn av anti-korrosive egenskaper og sikrer høy strekkfasthet i ekstremt høye og lave temperaturer.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er den totale kraften som påføres arbeidsstykket mens klemmen lukkes eller låses under produksjonsprosessen. Det er generelt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger imidlertid av flere faktorer som spindelposisjon, sylinderareal, sylinderboring, klemarmlengde og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.