Destaco 215208-M flatspissbundet neoprenspindel eller vippeklemmespindel bidrar til å sikre optimal funksjonalitet og ytelse under sveise-, bore- og freseoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemmen er en gjenget stang med gummistopper som er designet for å feste materialer til arbeidsflater. Når gummiproppen begynner å slites bort, eliminerer denne spindelen risikoen for vansiring og fungerer som en erstatningsenhet for vippeklemmer for å forlenge levetiden og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying. Den kan justeres for å imøtekomme materialer med varierende tykkelse og kan monteres på kompatible vippeklemmer inkludert manuelle, kraft- og hydrauliske klemmer. Destaco 215208-M spindel har neoprenkonstruksjon for å vise kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over temperaturer fra -22 grader til 212 grader Fahrenheit, samt sikre maksimal klemkraft. Den er konfigurert med en neoprenspiss for å forhindre skader og leveres med låsemuttere for sikker fastspenning ved å tillate justeringer mellom klemavstanden. Den har oljebestandige og silikonfrie egenskaper for eksepsjonell levetid og har en hardhet på opptil 85 Shore A.
Bruksområder:
Destaco 215208-M flatspiss bundet neopren spindel tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som sveising, boring og fresing, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 215208-M flattuppbundet spindel har rødfarget neoprenkonstruksjon for holdbarhet.
- Den har en hardhet på opptil 85 Shore A.
- Den flate spissspindelen har en neoprenkonstruert spiss for å forhindre skader.
- Den leveres med låsemuttere for å tillate justering av klemavstand.
- Denne spindelen er i stand til å tolerere temperaturer fra -20 til 100 grader Celsius.
- Den har oljebestandige og silikonfrie egenskaper for eksepsjonell levetid.
- Destaco 215208-M flattuppbundet spindel er konfigurert med metriske gjenger for å gi et stort spenningsområde i tverrsnittet av skruene og garantere vibrasjonsmotstand.
- Den gjengede delen av M6-størrelsen til dette tilbehøret muliggjør enkel installasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 og 235219-M: Disse Destaco-hettene brukes med merkets interngjengede neoprenspindel med flat spiss. De har polyuretankonstruksjon for høy strekkfasthet og rivebestandighet og tåler temperaturer opp til 95 grader Celsius.
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 og 235110: Disse Destaco neoprenhettene er designet for å passe til merkets neoprenspindler og er i stand til å bære belastninger ved temperaturer fra -40 grader til 105 grader Celsius.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 215208-M flattuppbundet spindel er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco 215208-M flattuppbundet spindel har en gjenget kropp for enkel og sikker montering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når skal han gripe det.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.