Destaco 202208-M flattoppbundet neopren-spindel brukes sammen med forskjellige manuelle klemmer (vertikale og horisontale handlingsklemmer) som brukes til å holde arbeidsstykker på plass mot horisontale / vertikale overflater. Det er et ideelt valg for manuelle klemmer som brukes til sveising, CNC / maskinering, montering, vedlikehold av varer og apparater, trebearbeiding og feste- og testapplikasjoner. Destaco-spindelenheten har en ikke-merkende neoprenspiss som er ideell for å holde arbeidsstykker som er utsatt for riper eller skade fra skarpe kanter, samtidig som den forhindrer at arbeidsstykket beveger seg, skiller seg, sklir eller faller midt i operasjonen. Denne klemspindelen har stålkonstruksjon for å forhindre bøying og brudd under tung belastning, samtidig som den sikrer høy slitestyrke i tøffe industrielle miljøer. Den leveres med en lang gjenget stamme for enkel justering i henhold til størrelsen på arbeidsstykket. Destaco flattuppbundet spindelenhet har doble låsemuttere for å forhindre at spindelen beveger seg på klemmens hode. Denne spindelen er installert på en manuell klemme ved hjelp av et par flensskiver som griper spindelen ved hjelp av sekskantmutrene.
Bruksområder:
Destaco 202208-M neoprenspindel med flat spiss er egnet for ulike holdeoppgaver, som sveising, CNC / maskinering, montering, vedlikehold av varer og apparater, trebearbeiding og inventar og testing. Denne spindelen er ideell for mat og emballasje, romfart, transport og forbruksvarer.
Egenskaper:
- Destaco 202208-M flatspissbundet neoprenspindel gir full kontakt på flate overflater, og forhindrer derved at arbeidsstykket beveger seg, skiller seg, sklir eller faller under operasjonen.
- Den har doble låsemuttere for å forhindre at spindelen beveger seg på klemmens hode.
- Destaco flatspiss bundet neopren spindel kommer med en lang gjenget stamme for å gjøre det enkelt å justere i henhold til størrelsen på arbeidsstykket.
- Denne klemspindelen har stålkonstruksjon for å forhindre bøying og brudd under tung belastning, samtidig som den sikrer høy slitestyrke i tøffe industrielle miljøer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 202208-M flatspiss bundet neopren spindel er i samsvar med ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 internasjonale standarder for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 202208-M flatspissbundet neoprenspindels gjengede stamme kan installeres på den manuelle klemmens holdearm / kjeve og stammen festes på plass ved hjelp av doble låsemuttere.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket spindelsammenstillinger i andre konfigurasjoner?
A. Ja, brukere kan også velge fra et bredt utvalg av spindelsammenstillinger som er tilgjengelig i en rekke tipsstiler.
Spørsmål. Hva er forskjellen mellom spindler i fast og svingbar fotstil?
A. Spindler med fast spiss, slik som Destaco 202208-M, brukes til å holde arbeidsstykker på flate overflater, mens svingbare fotspindelenheter holder arbeidsstykket på ujevne eller koniske overflater.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Tilbyr merket spindelmontasjer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 202208-M, neoprenspindel med flat spiss, tilbyr merket også spindelenheter i svingfotstil (Destaco 210209 svingfotspindel).
Spørsmål. Er Destacos svingfotsspindelenheter rustbestandige?
A. Ja, stålspindelenheter fra Destaco er i stand til å motstå og minimere slitasje i tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er sekskantede spindelenheter i rustfritt stål også tilgjengelige.