Veksle klemspindelenheter er festet til klemarmen til en vippeklemme for å holde et arbeidsstykke sikkert under sveising, boring eller freseapplikasjoner i romfart, bilindustrien og næringsmiddel- og emballasjeindustrien. Disse spindelenhetene har stålkonstruksjon og har flate, avrundede og svingbare neoprenspisser. Flattoppbundet neopren spindler har metriske gjenger for rask feste på klemmestenger til vippeklemmer. De har LABS (silikon)-fri konstruksjon med en neoprenspiss for oljemotstand og kraftig klemme samtidig som de forhindrer skader / merking av arbeidsflater på grunn av høyt driftstrykk eller klemkraft. Neoprenspissene tåler temperaturer fra -20 til 100 grader C og har en hardhet på 80 Shore A for å forhindre slitasje/vridning/bøyningsrelaterte skader. Disse spindlene leveres med låsemuttere for å tilpasse materialer med varierende tykkelse ved å tillate justeringer mellom klemavstander. Destaco 225208-M neoprenspindel med flat spiss har metallisk kropp med M8 gjenger og en neoprenspiss på 0.83 tommers hettebredde. Spindelen er 2.09 tommer lang for justering i henhold til arbeidsstykket. Raptor Supplies leverer denne spindelen i varianter med lengder fra 0.87 til 3.27 tommer.
Bruksområder:
Destaco 225208-M flattippbundet neopren-spindel er ideelt brukt med vippeklemmer for å holde nede arbeidsstykker under sveising, boring og freseoperasjoner i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 225208-M spindel brukes til å holde nede arbeidsstykker ved å feste til klemmestangen til vippeklemmer.
- Denne spindelen har M8 (metriske) gjenger for enkel installasjon og vibrasjons-/bevegelsesmotstand.
- Den er utstyrt med en neoprenspiss som forhindrer skader/skader på overflaten av arbeidsstykket på grunn av høy klemkraft.
- Den neoprenkonstruerte spissen gir oljebestandighet og silikonfrie egenskaper for eksepsjonell levetid og holdbarhet.
- Den har en hardhet på 70 - 80 Shore A og tåler temperaturer fra -20 til 100 grader C.
- Spindelen har en lengde på 2.09 tommer og en hettebredde på 0.83 tommer.
- Den leveres med låsemuttere for å justere spindelen i henhold til størrelsen og tykkelsen på arbeidsstykket.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 817-UE og 207, 225 & 227 Series klemmer: Destaco 225208-M flat spiss bonded spindel brukes med stål konstruerte modeller av disse pneumatiske vippe / manuelle holde ned klemmer for å holde / klemme arbeidsstykker uten å skade den fastklemte overflaten.
- Flensskiver og boltholdere: Raptor Supplies kan levere disse flensskivene og boltholderne for å feste den vedlagte spindelen i en fast posisjon.
- Erstatningshetter / -spisser: Disse erstatningsspissene eller -hettene brukes til å erstatte utslitte eller skadede neoprenspisser på spindelenheten.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 225208-M vippeklemmespindelsammenstillingen overholder ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 standarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 225208-M flattuppbundet spindel kan festes sikkert til klemarmen til en vippeklemme ved hjelp av den gjengede kroppen.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Er andre varianter av Destaco 225208-M spindel tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan levere tilsvarende spindel med 3.27 tommers lengde. Vi tilbyr også Destaco keiserlig gjenget neopren spindler, svingbare fotspindler, rundbundne spindler og sekskantede spindler.
Sp. Hva er forskjellen mellom spindler med flat spiss og spindler med svingfot?
A. Spindlene med flat spiss brukes til å redusere merking på skjøre eller polerte overflater, mens spindler med svingfot brukes der et arbeidsstykke med stort område må klemmes fast.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Begrepet "holdekraft eller kapasitet" indikerer den ideelle styrken til klemmen for å holde ned utstyret, arbeidsstykkene eller metallplater på samlebåndet eller under andre industrielle applikasjoner. Holdekraften måles under produksjonsprosessen for klemmen, så gir ikke et praktisk mål på klemmens kapasitet. Klemkraft eller utøvende kraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykkene for å holde dem. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, på grunn av flere faktorer, slik som posisjonen til spindelen i klemmestangen og den motsatte kraften påført på klemmen.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Et koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.