DESTACO Veksle klemmespindelsamlinger

Destaco vippeklemmespindelmontasjer inkluderer en rekke flatspisser, svingfot og neoprenspindler i både metriske og imperiale størrelser. De leveres med låsemuttere for tett montering og justering av klemavstand.

filtre

Disse Destaco vippeklemmespindelenhetene er designet for å brukes med merkets vippeklemmer. De er gjengede stenger med gummistopper som brukes til å feste materialer til arbeidsflater. De...Les mer
DESTACO -

Flat Tip Bonded Neopren Spindle Metric

StilModellLokkbredde (in.)TrådstørrelseLengdePris (eks. mva)
A201208-M0.31 "M432mm33NOK
B205208-M0.31 "M422mm30NOK
C202208-M0.39 "M644mm46NOK
C215208-M0.39 "M654mm49NOK
C507208-M0.51 "M883mm53NOK
C225208-M0.51 "M853mm53NOK
B307208-M0.51 "M843mm47NOK
C240208-M0.67 "M1079mm63NOK
D235208-M1.02 "M10 x 1.5120mm80NOK
DESTACO -

Flat tip bonded neopren spindel tommer

Disse Destaco neopren-spindlene er gjengede stenger med gummistopper som brukes til å feste materialer til arbeidsflater. Disse vippeklemmespindelenhetene kan justeres for å imøtekomme materialer av varierende tykkelse og kan monteres på kompatible vippeklemmer (inkludert manuelle, kraft- og hydrauliske klemmer) for å beskytte dem mot skade forårsaket av slitasje/vridning/bøying, samt for å sikre optimal funksjonalitet og ytelse under sveise-, bore- og freseoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Når gummiproppene begynner å slites bort, eliminerer disse spindlene risikoen for skader på grunn av de neoprenkonstruerte spissene. Neoprenkonstruksjonen til disse spindlene viser kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over et bredt temperaturområde (-22 grader til 220 grader Fahrenheit). De sikrer også forlenget levetid og gir maksimal klemkraft. Disse oljebestandige og silikonfrie spindlene inkluderer låsemuttere for å tillate justering av klemavstand samt forenkle enkel og sikker installasjon. Disse spindlene har en hardhet på opptil 85 Shore A og er tilgjengelige i #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 -16, M6, M8, M10 og M12 trådstørrelsesvarianter for rask feste, på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også spindler i rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandig ytelse. Ønsker du å bestille disse er det bare å be om et tilbud på det samme på Raptor Supplies.

StilModellLokkbredde (in.)TrådstørrelseLengdePris (eks. mva)
A5072080.5 "5 / 16-183"53NOK
A2252080.5 "5 / 16-182.25 "47NOK
A1052080.34 "8-321"45NOK
A2012080.38 "10-321.38 "38NOK
A2022080.44 "1 / 4-201.63 "43NOK
A2152080.44 "1 / 4-202.13 "51NOK
A2352080.56 "3 / 8-165.75 "96NOK
A2402080.56 "3 / 8-163.25 "65NOK
A5272080.56 "3 / 8-163.5 "77NOK
A2472080.75 "1 / 2-133.87 "104NOK
A2672080.94 "5 / 8-115"142NOK
DESTACO -

Svingbar fotspindel

Destaco svingbare fotspindler brukes i rettlinjede actionklemmer og består av en intern trykkfjær for å justere tykkelsen i henhold til materialet. De er tilgjengelige i forskjellige gjengestørrelser, høyder og svingvinkler.

StilModellLokkbredde (in.)TrådstørrelseLengdePris (eks. mva)
A5072060.5 "5 / 16-182.75 "97NOK
A2072060.44 "1 / 4-202.75 "95NOK
A2102060.56 "3 / 8-163.38 "112NOK
A4682060.56 "3 / 8-163.06 "104NOK
A468206-M0.67 "M103"111NOK
A2502060.75 "1 / 2-134.63 "179NOK
B2102092"3 / 8-163.56 "377NOK

Standarder og godkjenninger

  • ISO 14001: 2015
  • ISO 9001: 2015

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor mye trykk er en vippeklemme i stand til?

Destaco hold nede vippeklemmer påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Du kan se klemkraften på selve emballasjen, som er spesifisert i Newton (N). Bruk denne informasjonen med størrelsen på vippeklemmen for å beregne graden av trykk verktøyet må utøve på et trestykke. Jo større trestykke, jo større trykk kreves det.

Hva er forskjellen mellom spindler med flat spiss og spindler med svingfot?

Flatspissbundne spindler eliminerer merking på skjøre eller polerte overflater mens svingbare fotspindler brukes der et stort område må klemmes fast.

Hvilken spindel er bedre - neopren eller rustfritt stål?

Begge spindelvariantene har sine unike egenskaper. Neopren-spindler har neopren-konstruerte spisser for å forhindre skader under fastklemming og viser kjemisk stabilitet ved å opprettholde fleksibilitet over et bredt temperaturområde. Spindler i rustfritt stål, derimot, sikrer forlenget levetid, anti-korrosjonsegenskaper og høy strekkfasthet i ekstremt høye og lave temperaturer.

Hva betyr klemkraft?

Klemkraft er den totale kraften som påføres arbeidsstykket mens du lukker eller låser klemmen under produksjonsprosessen. Det er generelt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av flere faktorer som spindelposisjon, sylinderareal, sylinderboring, klemarmlengde og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?