Destaco 210209 svivelspindel i neopren brukes sammen med forskjellige manuelle klemmer (vertikale og horisontale handlingsklemmer) som brukes til å holde arbeidsstykker på plass mot horisontale/vertikale overflater. Det er et passende valg for manuelle klemmer som brukes til sveising, CNC / maskinering, montering, vedlikehold av varer og apparater, trebearbeiding og feste- og testapplikasjoner. Denne klemspindelen har stålkonstruksjon for å forhindre bøying og brudd under tung belastning, samtidig som den sikrer høy slitestyrke i tøffe industrielle miljøer. Den har en ikke-merkende neoprenspiss som er ideell for å holde arbeidsstykker som er utsatt for riper eller skader fra skarpe kanter. Destaco-spindelenhetens svingfotdesign gir full kontakt på skrånende og ujevne overflater, og forhindrer derved at arbeidsstykket beveger seg, skiller seg, sklir eller faller under operasjonen. Den leveres med en lang gjenget stamme for enkel justering i henhold til størrelsen på arbeidsstykket. Destacos svingfotspindel har doble låsemuttere for å hindre at spindelen beveger seg på klemmens hode. Denne spindelen er installert på en manuell klemme ved hjelp av et par flensskiver som griper spindelen ved hjelp av sekskantmutrene.
Bruksområder:
Destaco 210209 svingfotmontering er egnet for ulike holdeoppgaver, som sveising, CNC / maskinering, montering, vedlikehold av varer og apparater, trebearbeiding og feste- og testoperasjoner. Denne spindelen er ideell for mat og emballasje, romfart, transport og forbruksvarer.
Egenskaper:
- Destaco 210209 spindelenhetens svingfotdesign gir full kontakt på skrånende og ujevne overflater, og forhindrer derved at arbeidsstykket beveger seg, skiller seg, sklir eller faller under operasjonen.
- Den har doble låsemuttere for å forhindre at spindelen beveger seg på klemmens hode.
- Destaco svingfotspindel kommer med en lang gjenget stamme for å gjøre det enkelt å justere i henhold til størrelsen på arbeidsstykket.
- Denne klemspindelen har stålkonstruksjon for å forhindre bøying og brudd under tung belastning, samtidig som den sikrer høy slitestyrke i tøffe industrielle miljøer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 210209 manuell klemmespindel er i samsvar med internasjonale standarder, slik som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 210209 svingfotspindelenhetens gjengede stamme kan installeres på den manuelle klemmens holdearm/kjeve, og stammen festes på plass ved hjelp av doble låsemuttere.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket spindelsammenstillinger i andre konfigurasjoner?
A. Ja, brukere kan også velge fra et bredt utvalg av spindelsammenstillinger som er tilgjengelig i en rekke tipsstiler.
Spørsmål. Hva er forskjellen mellom spindler i fast og svingbar fotstil?
A. Spindler med fast spiss brukes til å holde et arbeidsstykke på flate overflater, mens svingfotsspindelenheter som Destaco 210209 spindel holder arbeidsstykket på ujevne eller koniske overflater.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Tilbyr merket spindelmontasjer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 210209, spindel i svingfotstil, tilbyr merket også neoprenspindler med flat spiss (Destaco 201208-M neopren spindel).
Spørsmål. Er Destacos svingfotsspindelenheter rustbestandige?
A. Ja, stålspindelenheter fra Destaco er i stand til å motstå og minimere slitasje i tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er sekskantede spindelenheter i rustfritt stål også tilgjengelige.