ATP Polyuretanrør 1/4 tommer


filtre
Sprengtrykk: 450 psi , Hardhet: Kyst A 98 , Innvendig Dia.: 1 / 4 " , Materiale: polyuretan , Maks. Press: 150 psi , Utvendig Dia.: 3 / 8 " , Toleranse: +/- 0.004 " , Type: standard , Vakuumvurdering: 28 tommer. Hg. , Veggtykkelse: 1 / 16 "
StilModellFARGELengdePris (eks. mva)
A
1PBN2
Svart100ft.1 618 NOK
B
PU38-BCB
Klar Blå250ft.-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?