Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP 1PBN2 slange 1/4 tomme Id x 3/8 tomme ytre diameter 100 fot svart | AB2WEE PU38-BBLK / 1PBR1

ATP 1PBN2-rør 1/4 tomme Id x 3/8 tomme ytre diameter 100 fot svart

På lager
Vare: AB2WEE Modell: 1PBN2Kryssref: PU38-BBLK / 1PBR1
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
1 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde100ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.3 / 8 "
typenstandard
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.476
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
ATP PU38-BCB slange 1/4 tommer Id x 3/8 Ytre diameter 250 fot klar blå | AB2WEK 1PBN9 PU38-BCBKlar Blå250ft.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP 1PBN2-rør 1/4 tomme Id x 3/8 tomme ytre diameter 100 fot svart
1 209 NOK / enhet