SMITH BEARING Cr-E-serien, kamerafølger


filtre
Byråoverensstemmelse: ABMA , Lagermateriale: Karbonstål , Lagertype: Nålerulle, forseglet , Antall lagre: Enkel Row , Rullemateriale: Karbonstål , Rulletype: Kronet, sekskantet hode , Studmateriale: Karbonstål , Type: Stud, eksentrisk
StilModellDynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStud Dia.Stud Lengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
CR-9/16-XBEC
-0.562 "0.375 "0.19 "0.625 "0.25 "10-32839NOK
A
CR-5/8-XBEC
-0.625 "0.437 "0.25 "0.75 "0.312 "1 / 4-28698NOK
A
CR-1/2-XBEC
970 lb.0.5 "0.375 "0.19 "0.625 "0.25 "10-32737NOK
A
CR-3/4-XBEC
1320 lb.0.75 "0.5 "0.375 "0.875 "0.375 "3 / 8-24702NOK
A
CR-1-XBEC
2140 lb.1"0.625 "0.437 "1"0.5 "7 / 16-20778NOK
A
CR-7/8-XBEC
2140 lb.0.875 "0.5 "0.375 "0.875 "0.375 "3 / 8-24705NOK
A
CR-1-1 / 4-XBEC
3030 lb.1.25 "0.75 "0.5 "1.25 "0.625 "1 / 2-20888NOK
A
CR-1-1 / 8-XBEC
3030 lb.1.125 "0.625 "0.437 "1"0.5 "7 / 16-20773NOK
A
CR-1-3 / 8-XBEC
4470 lb.1.375 "0.75 "0.5 "1.25 "0.625 "1 / 2-20881NOK
A
CR-1-1 / 2-XBEC
4470 lb.1.5 "0.875 "0.625 "1.5 "0.75 "5 / 8-18994NOK
A
CR-1-5 / 8-XBEC
5560 lb.1.625 "0.875 "0.625 "1.5 "0.75 "5 / 8-181 087 NOK
A
CR-1-3 / 4-XBEC
5560 lb.1.75 "1"0.75 "1.75 "0.875 "3 / 4-161 243 NOK
A
CR-1-7 / 8-XBEC
7870 lb.1.875 "1"0.75 "1.75 "0.875 "3 / 4-161 359 NOK
A
CR-2-XBEC
7870 lb.2"1.25 "0.875 "2"1"7 / 8-141 581 NOK
A
CR-2-1 / 4-XBEC
10370 lb.2.25 "1.25 "0.875 "2"1"7 / 8-141 728 NOK
A
CR-2-1 / 2-XBEC
10370 lb.2.5 "1.5 "1"2.25 "1.125 "1-142 627 NOK
A
CR-3-XBEC
15280 lb.3"1.75 "1.25 "2.5 "1.25 "134 084 NOK
A
CR-2-3 / 4-XBEC
15280 lb.2.75 "1.5 "1"2.25 "1.125 "1-143 324 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?