Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING CR-7/8-XBEC Kamfølger med kronet sekskantfeste | AA3XLE 11Y113

SMITH BEARING CR-7/8-XBEC Cam Follower Croned Stud Hex Socket

På lager
Vare: AA3XLE Modell: CR-7/8-XBECKryssref: 11Y113
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
705NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamera følger
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeKarbonstål
Bearing TypeNålerulle, forseglet
Dynamisk lastekapasitet2140 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.0.875 "
RullematerialeKarbonstål
ValsetypeKronet, sekskantet hode
Rullebredde0.5 "
Stud Dia.0.375 "
Stud Lengde0.875 "
Stud materialeKarbonstål
tråd Lengde0.375 "
Trådstørrelse3 / 8-24
typenStud, eksentrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStud Dia.Stud Lengdetråd LengdeTrådstørrelsePris
SMITH BEARING CR-1/2-XBEC Kamfølger med kronet sekskantfeste | AA3XLA 11Y108 CR-1/2-XBEC970 lb.0.5 "0.375 "0.19 "0.625 "0.25 "10-32737NOK
SMITH BEARING CR-9/16-XBEC Kamfølger med kronet sekskantfeste | AA3XLB 11Y109 CR-9/16-XBEC-0.562 "0.375 "0.19 "0.625 "0.25 "10-32839NOK
SMITH BEARING CR-5/8-XBEC Kamfølger med kronet sekskantfeste | AA3XLC 11Y110 CR-5/8-XBEC-0.625 "0.437 "0.25 "0.75 "0.312 "1 / 4-28698NOK
SMITH BEARING CR-3/4-XBEC Kamfølger med kronet sekskantfeste | AA3XLD 11Y112 CR-3/4-XBEC1320 lb.0.75 "0.5 "0.375 "0.875 "0.375 "3 / 8-24702NOK
SMITH BEARING CR-1-XBEC Cam Follower Crowned Stud Hex Socket | AA3XLF 11Y114 CR-1-XBEC2140 lb.1"0.625 "0.437 "1"0.5 "7 / 16-20778NOK
SMITH BEARING CR-1-1/8-XBEC Kamfølger med kronet sekskantfeste | AA3XLG 11Y115 CR-1-1 / 8-XBEC3030 lb.1.125 "0.625 "0.437 "1"0.5 "7 / 16-20773NOK
SMITH BEARING CR-1-1/4-XBEC Cam Follower Crowned Stud sekskantsokkel | AA3XLH 11Y116 CR-1-1 / 4-XBEC3030 lb.1.25 "0.75 "0.5 "1.25 "0.625 "1 / 2-20888NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING CR-7/8-XBEC Cam Follower Croned Stud Hex Socket
705NOK / enhet