Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LAN9 Weld Stud 1/2-13 X 1.190 Tommer, 100PK | AB2CWC

APPROVED VENDOR 1LAN9 sveisestift 1/2-13 X 1.190 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AB2CWC Modell: 1LAN9
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
567NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestuss
FinishPlain
Hode Dia.0.990 "
Hodehøyde0.141 "
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeStål
Projeksjonshøyde0.060 "
Projeksjonsbredde0.150 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.19 "
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC
typenBunnprojeksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.87
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode7318152055
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAN9 sveisestift 1/2-13 X 1.190 tommer, 100 PK
567NOK /pakke