Sveisestifter

filtre

Sveisestifter er sveiset på metallplater for å feste deler og komponenter til basismetallplaten for bil- og metallbearbeiding. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av...Les mer

APPROVED VENDOR -

Sveisestykke 10-32 Tråd

StilModellLengde under hodettråd LengdePris (eks. mva)
A1LAL41"0.97 "76NOK
A1LAL21 / 2 "0.47 "64NOK
A1LAL35 / 8 "0.595 "65NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisestuss 5 / 16-18

StilModellHode Dia.Lengde under hodettråd LengdetypenPris (eks. mva)
A1 LAP40.618 "21 / 32 "0.63 "Topp projeksjon60NOK
B1LAN30.740 "5 / 8 "0.58 "Bunnprojeksjon630NOK
B1LAN40.740 "3 / 4 "0.68 "Bunnprojeksjon229NOK
B1LAN60.740 "2"1.955 "Bunnprojeksjon1 093NOK
B1LAN50.740 "1"0.955 "Bunnprojeksjon691NOK
NELSON STUD WELDING INC. -

Ferrule -grep

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A501-001-0091 / 2 "1/2 "for tegnet lysbueutstyr223NOK
A501-001-0051 / 4 "1/4 "for tegnet lysbueutstyr273NOK
A501-001-0073 / 8 "3/8 "for tegnet lysbueutstyr300NOK
A501-001-0115 / 8 "5/8 "for tegnet lysbueutstyr424NOK
A501-001-0065 / 16 "5/16 "for tegnet lysbueutstyr273NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisestykke 8-32 Tråd

StilModellLengde under hodettråd LengdePris (eks. mva)
A1LAK71"0.975 "234NOK
A1LAK63 / 4 "0.725 "219NOK
A1LAK53 / 8 "0.35 "189NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisestuss, rett vinkel

StilModelltråd LengdeTrådstørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A1 LAP60.312 "8-32UNC259NOK
A1LAR30.406 "1 / 4-20UNC194NOK
A1 LAP80.437 "10-24UNC274NOK
A1 LAP70.437 "8-32UNC287NOK
A1LAR20.437 "10-32UNF301NOK
A1 LAP50.453 "6-32UNC183NOK
A1LAR40.531 "1 / 4-20UNC203NOK
A1LAR50.656 "1 / 4-20UNC187NOK
A1 LAP90.687 "10-24UNC275NOK
A1LAR60.906 "1 / 4-20UNC214NOK
NELSON STUD WELDING INC. -

Sikkerhetskopier Pins

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A500-017-0191 1/4 til 1 5/8 "1 1/4 til 1 5/8 "for NCD-serie sveisepistoler245NOK
A500-017-0201 3/4 til 2 1/8 "1 3/4 til 2 1/8 "for NCD-serie sveisepistoler231NOK
A500-017-0171/4 til 5/8 "1/4 til 5/8 "for NCD-serie sveisepistoler366NOK
A500-017-0183/4 til 1 1/8 "3/4 til 1 1/8 "for NCD-serie sveisepistoler264NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisestuss 1 / 4-20 tommer

StilModellHode Dia.Lengde under hodettråd LengdetypenPris (eks. mva)
A1 LAP30.498 "43 / 64 "0.672 "Topp projeksjon273NOK
A1 LAP20.498 "27 / 64 "0.422 "Topp projeksjon180NOK
B1LAL80.563 "3 / 4 "0.71 "Bunnprojeksjon469NOK
B1LAL70.563 "5 / 8 "0.585 "Bunnprojeksjon410NOK
B1LAL90.563 "7 / 8 "0.835 "Bunnprojeksjon508NOK
B1LAN10.563 "1"0.96 "Bunnprojeksjon541NOK
B1LAL50.563 "3 / 8 "0.335 "Bunnprojeksjon351NOK
B1LAN20.563 "1.25 "1.21 "Bunnprojeksjon567NOK
B1LAL60.563 "1 / 2 "0.46 "Bunnprojeksjon439NOK
NELSON STUD WELDING INC. -

Chucks

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A500-001-356#6# 6 NCD817NOK
A500-001-357#8# 8 NCD760NOK
A500-001-366#10# 10 NCD736NOK
B500-001-0141 / 2-131 / 2-13 for standard sveisepistoler1 359NOK
A500-001-3591 / 4 "1/4 "NCD760NOK
B500-001-0071 / 4-201 / 4-20 for standard sveisepistoler978NOK
B500-001-0113 / 8 "3/8 for standard sveisepistoler1 440NOK
B500-001-0165 / 8-115 / 8-11 for standard sveisepistoler1 755NOK
B500-001-0095 / 16-185 / 16-18 for standard sveisepistoler1 019NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisestuss

StilModellHode Dia.HodehøydeLengde under hodettråd LengdeTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A1 LAP10.375 "0.063 "7 / 16 "0.437 "10-24Topp projeksjon174NOK
B1LAK80.438 "0.063 "3 / 8 "0.345 "10-24Bunnprojeksjon209NOK
B1LAL10.438 "0.063 "3 / 4 "0.72 "10-24Bunnprojeksjon269NOK
B1LAK90.438 "0.063 "1 / 2 "0.47 "10-24Bunnprojeksjon192NOK
B1LAN70.865 "0.109 "1"0.95 "3 / 8-16Bunnprojeksjon1 271NOK
B1LAN80.865 "0.109 "1.25 "1.2 "3 / 8-16Bunnprojeksjon1 438NOK
NELSON STUD WELDING INC. -

Sveisestikker

StilModellFinishHode Dia.HodehøydeSakLengde under hodetMaterialeTrådretningtråd LengdePris (eks. mva)
A101-208-218-G1000Kobberbelagt0.218 "-Lokk. Utslippssveisestuss1 / 2 "Lett stålRH1 / 2 "1 078NOK
A101-208-259-G1000Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 8 "Lett stålRH3 / 8 "1 116NOK
A101-208-278-G100Kobberbelagt0.312 "-Lokk. Utslippssveisestuss1"Lett stålRH1"189NOK
A101-208-217-G1000Kobberbelagt0.218 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 8 "Lett stålRH3 / 8 "1 093NOK
A101-208-233-G1000Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss5 / 8 "Lett stålRH5 / 8 "1 154NOK
A101-208-260-G1000Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss1 / 2 "Lett stålRH1 / 2 "1 192NOK
A101-208-231-G100Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 8 "Lett stålRH3 / 8 "142NOK
A101-208-232-G100Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss1 / 2 "Lett stålRH1 / 2 "151NOK
A101-208-278-G1000Kobberbelagt0.312 "-Lokk. Utslippssveisestuss1"Lett stålRH1"1 521NOK
A101-208-262-G1000Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 4 "Lett stålRH3 / 4 "1 292NOK
A101-208-275-G100Kobberbelagt0.312 "-Lokk. Utslippssveisestuss5 / 8 "Lett stålRH5 / 8 "169NOK
A101-208-231-G1000Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 8 "Lett stålRH3 / 8 "1 093NOK
A101-208-232-G1000Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss1 / 2 "Lett stålRH1 / 2 "1 123NOK
A101-208-276-G1000Kobberbelagt0.312 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 4 "Lett stålRH3 / 4 "1 437NOK
A101-208-234-G100Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 4 "Lett stålRH3 / 4 "158NOK
A101-208-234-G1000Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 4 "Lett stålRH3 / 4 "1 230NOK
A101-208-260-G100Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss1 / 2 "Lett stålRH1 / 2 "155NOK
A101-208-274-G100Kobberbelagt0.312 "-Lokk. Utslippssveisestuss1 / 2 "Lett stålRH1 / 2 "149NOK
A101-208-276-G100Kobberbelagt0.312 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 4 "Lett stålRH3 / 4 "189NOK
A101-208-233-G100Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss5 / 8 "Lett stålRH5 / 8 "149NOK
A101-208-275-G1000Kobberbelagt0.312 "-Lokk. Utslippssveisestuss5 / 8 "Lett stålRH5 / 8 "1 322NOK
A101-208-274-G1000Kobberbelagt0.312 "-Lokk. Utslippssveisestuss1 / 2 "Lett stålRH1 / 2 "1 116NOK
A101-208-218-G100Kobberbelagt0.218 "-Lokk. Utslippssveisestuss1 / 2 "Lett stålRH1 / 2 "145NOK
A101-208-217-G100Kobberbelagt0.218 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 8 "Lett stålRH3 / 8 "143NOK
A101-208-259-G100Kobberbelagt0.250 "-Lokk. Utslippssveisestuss3 / 8 "Lett stålRH3 / 8 "146NOK
VULCAN HART -

studs

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A00-821838-00001---158NOK
RFQ
A718279---180NOK
RFQ
A00-417852-00001---747NOK
RFQ
B00-417852-000030.25 "0.3 "2.4 "158NOK
RFQ
C00-8170240.65 "1.6 "2.95 "86NOK
RFQ
D00-413785-000010.85 "2.4 "4.2 "274NOK
RFQ
VULCAN HART -

Sveisestifter

StilModellPris (eks. mva)
A00-911035-000049NOK
RFQ
A72013988NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Sveisestift 6-32 X 0.605 tommer, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
1LAK4AB2CVC193NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisestift 1/2-13 X 1.190 Tommer, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
1LAN9AB2CWC567NOK

Sveisestifter

Sveisestifter er sveiset på metallplater for å feste deler og komponenter til basismetallplaten for bil- og metallbearbeiding. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av sveisestifter med kobberlegering / bløtt stål / rustfritt stål / stålkonstruksjon for slagstyrke og mildt magnetiske egenskaper. Disse sveiseboltene er produsert av Nelson & Vulcan Hart.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke standarder overholder sveisebolter?

ASTM A108, ASTM A276, ASTM A29 og ASTM A493.

Hva er studsveising?

  • Pinnene er permanent festet til den ene siden av et arbeidsstykke mens den andre siden er uskadet av stiftsveiseprosedyren.
  • En passende stiftsveisepistol aksepterer sveisestiften, som deretter mates strøm av en stiftsveiser gjennom pistolen.
  • Arbeidsstykket og bunnen av tappen smeltes av strømmen, og smelter dem sammen for å danne en sveis.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?