Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FENNER DRIVE AFD94100 Kileremskive 1 Fast 9.25 Ytre Diameter Nylon | AF2NAX 6VPG4

FENNER DRIVES AFD94100 kileremskive 1 fast 9.25 ytre diameter nylon

På lager
Vare: AF2NAX Modell: AFD94100Kryssreferanse: 6VPG4
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
799NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.9"
4LA eller A Belt Pitch Dia.9"
Bore Dia.1"
BoringstypeFast boring
Foring påkrevdnone
Anleggeiker
Passer til Shaft Dia.1"
Keyway størrelse0.250 "x 0.125"
MaterialeGlassforsterket nylon
Antall spor1
Utenfor Dia.9.25 "
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModell4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Bore Dia.Passer til Shaft Dia.Keyway størrelseUtenfor Dia.Pris
FENNER DRIVE AFD5958 Kileremskive 5/8 Fast 5.75 Ytre Diameter Nylon | AF2NAK 6VPF3 AFD59585.5 "5.5 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"5.75 "459NOK
FENNER DRIVE AFD5934 Kileremskive 3/4 Fast 5.75 Ytre Diameter Nylon | AF2NAL 6VPF4 AFD59345.5 "5.5 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"5.75 "459NOK
FENNER DRIVE AFD59100 Kileremskive 1 Fast 5.75 Ytre Diameter Nylon | AF2NAM 6VPF5 AFD591005.5 "5.5 "1"1"0.250 "x 0.125"5.75 "459NOK
FENNER DRIVE AFD7458 Kileremskive 5/8 Fast 7.25 Ytre Diameter Nylon | AF2NAN 6VPF6 AFD74587"7"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"7.25 "485NOK
FENNER DRIVE AFD7434 Kileremskive 3/4 Fast 7.25 Ytre Diameter Nylon | AF2NAP 6VPF7 AFD74347"7"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"7.25 "485NOK
FENNER DRIVE AFD74100 Kileremskive 1 Fast 7.25 Ytre Diameter Nylon | AF2NAQ 6VPF8 AFD741007"7"1"1"0.250 "x 0.125"7.25 "485NOK
FENNER DRIVE AFD8458 Kileremskive 5/8 Fast 8.25 Ytre Diameter Nylon | AF2NAR 6VPF9 AFD84588"8"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"8.25 "488NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FENNER DRIVES AFD94100 kileremskive 1 fast 9.25 ytre diameter nylon
799NOK / enhet