FENNER DRIVES Fastboret glassforsterket Nylon kileremskive, antall spor: 1


filtre
Hulltype: Fast boring , Hylse nødvendig: none , Konstruksjon: eiker , Materiale: Glassforsterket nylon , Antall riller: 1 , Settskrue inkludert: Ja
StilModell4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Bore Dia.Passer til Shaft Dia.Keyway størrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
AFD59100
5.5 "5.5 "1"1"0.250 "x 0.125"5.75 "459NOK
A
AFD5958
5.5 "5.5 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"5.75 "459NOK
A
AFD5934
5.5 "5.5 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"5.75 "459NOK
A
AFD7434
7"7"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"7.25 "485NOK
A
AFD74100
7"7"1"1"0.250 "x 0.125"7.25 "485NOK
A
AFD7458
7"7"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"7.25 "485NOK
B
AFD8434
8"8"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"8.25 "488NOK
B
AFD8458
8"8"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"8.25 "488NOK
B
AFD84100
8"8"1"1"0.250 "x 0.125"8.25 "488NOK
B
AFD9458
9"9"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"9.25 "799NOK
B
AFD9434
9"9"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"9.25 "799NOK
B
AFD94100
9"9"1"1"0.250 "x 0.125"9.25 "799NOK
B
AFD10458
10 "1"5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"10.25 "661NOK
B
AFD10434
10 "1"3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"10.25 "661NOK
B
AFD104100
10 "1"1"1"0.250 "x 0.125"10.25 "661NOK
B
AFD11258
10.73 "10.73 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"10.98 "912NOK
B
AFD112100
10.73 "10.73 "1"1"0.250 "x 0.125"10.98 "912NOK
B
AFD11234
10.73 "10.73 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"10.98 "912NOK
C
AFD12434
12 "12 "3 / 4 "3 / 4 "0.187 "x 0.093"12.25 "884NOK
C
AFD12458
12 "12 "5 / 8 "5 / 8 "0.187 "x 0.093"12.25 "884NOK
C
AFD124100
12 "12 "1"1"0.250 "x 0.125"12.25 "884NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?