HI-TECH DURAVENT Klar termoplastisk uretan industriell kanalslange


filtre
Farge: Fjern , Lengde: 25ft. , Materiale: Termoplastisk uretan , Antall lag: 2 , Driftstemp. Område: -40 grader til 200 grader F
StilModellBøy radiusInne i Dia.Maks. StrømmeMaks. PressVakuumvurderingPris (eks. mva)
A
0338-0100-0001-60
0.9 "1"65 cfm15 psi28 "Hg1 117 NOK
A
0338-0125-0001-60
1.2 "1.25 "80 cfm13 psi28 "Hg1 309 NOK
A
0338-0150-0001-60
1.5 "1.5 "105 cfm10 psi26 "Hg1 537 NOK
A
0338-0200-0001-60
2"2"170 cfm8 psi22 "Hg1 889 NOK
A
0338-0250-0001-60
2.5 "2.5 "210 cfm7 psi20 "Hg2 148 NOK
A
0338-0300-0001-60
2.9 "3"305 cfm6 psi16 "Hg2 063 NOK
A
0338-0400-0001-60
3.9 "4"520 cfm5 psi12 "Hg3 380 NOK
A
0338-0500-0001-60
4.9 "5"695 cfm5 psi10 "Hg4 164 NOK
A
0338-0600-0001-60
5.9 "6"980 cfm4 psi7 "Hg4 965 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?