HI-TECH DURAVENT 0338-0500-0001-60 Kanalslange 5 tommers indre diameter | AC3EPM 2RY47

HI-TECH DURAVENT 0338-0500-0001-60 Kanalslange 5 tommers indre diameter

På lager
Vare: AC3EPM Modell: 0338-0500-0001-60Kryssreferanse: 2RY47

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 164 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius4.9 "
FARGEFjern
Inne i Dia.5"
Lengde25ft.
MaterialeTermoplastisk uretan
Maks. Strømme695 cfm
Maks. Press5 psi
Antall lag2
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Vakuumvurdering10 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.32
Skipets høyde (cm)62.48
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. StrømmeMaks. PressVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 0338-0100-0001-60 Kanalslange 1 tomme indre diameter | AC3EPE 2RY33 0338-0100-0001-600.9 "1"65 cfm15 psi28 "Hg1 117 NOK
HI-TECH DURAVENT 0338-0125-0001-60 Kanalslange 1 1/4 indre diameter | AC3EPF 2RY35 0338-0125-0001-601.2 "1.25 "80 cfm13 psi28 "Hg1 309 NOK
HI-TECH DURAVENT 0338-0150-0001-60 Kanalslange 1 1/2 indre diameter | AC3EPG 2RY37 0338-0150-0001-601.5 "1.5 "105 cfm10 psi26 "Hg1 537 NOK
HI-TECH DURAVENT 0338-0200-0001-60 Kanalslange 2 tommers indre diameter | AC3EPH 2RY39 0338-0200-0001-602"2"170 cfm8 psi22 "Hg1 889 NOK
HI-TECH DURAVENT 0338-0250-0001-60 Kanalslange 2 1/2 indre diameter | AC3EPJ 2RY41 0338-0250-0001-602.5 "2.5 "210 cfm7 psi20 "Hg2 148 NOK
HI-TECH DURAVENT 0338-0300-0001-60 Kanalslange 3 tommers indre diameter | AC3EPK 2RY43 0338-0300-0001-602.9 "3"305 cfm6 psi16 "Hg2 063 NOK
HI-TECH DURAVENT 0338-0400-0001-60 Kanalslange 4 tommers indre diameter | AC3EPL 2RY45 0338-0400-0001-603.9 "4"520 cfm5 psi12 "Hg3 422 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0338-0500-0001-60 Kanalslange 5 tommers indre diameter
4 164 NOK / enhet