APPROVED VENDOR Massivt gummihjul


filtre
Bane: Ribbete
StilModellLastevurderingBore Dia.KapasitetHjullagerHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningFinishPris (eks. mva)
A
1NWY3
200 lb.1 / 2 "200 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert142NOK
A
1NXB5
200 lb.5 / 8 "200 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert162NOK
A
1NXB4
200 lb.5 / 8 "200 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert178NOK
A
1NXB9
250 lb.3 / 4 "250 lb.Ball8"2.5 "0 til 299 lb.Pulverlakkert260NOK
A
1NXB6
250 lb.3 / 4 "250 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert163NOK
A
1NXB7
250 lb.3 / 4 "250 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert163NOK
A
1NXB8
250 lb.5 / 8 "250 lb.Ball8"2.5 "0 til 299 lb.Pulverlakkert233NOK
B
1NWZ2
300 lb.3 / 4 "300 lb.Roller10 "2.75 "300 til 999 lb.Pulverlakkert336NOK
B
1NWZ3
300 lb.3 / 4 "300 lb.Roller12 "3"300 til 999 lb.Pulverlakkert534NOK
C
1NWY7
300 lb.5 / 8 "300 lb.Roller6"2"300 til 999 lb.Pulverlakkert195NOK
B
1NWY5
350 lb.1 / 2 "350 lb.Ball10 "2.75 "300 til 999 lb.Pulverlakkert318NOK
A
1NWY4
350 lb.1 / 2 "350 lb.Ball8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert393NOK
C
1NWY8
350 lb.5 / 8 "350 lb.Roller8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert241NOK
C
1NWY9
350 lb.3 / 4 "350 lb.Roller8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert286NOK
D
1NWZ4
400 lb.5 / 8 "400 lb.Ball8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert302NOK
E
1NWZ5
400 lb.5 / 8 "400 lb.Ball8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert292NOK
F
1NWZ6
450 lb.5 / 8 "450 lb.Ball10 "2.75 "300 til 999 lb.Plast330NOK
G
1NWZ7
450 lb.5 / 8 "450 lb.Ball10 "2.75 "300 til 999 lb.Pulverlakkert363NOK
B
1NWY6
540 lb.1 / 2 "540 lb.Ball12 "3"300 til 999 lb.Pulverlakkert415NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?