Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NXB5 Solid Rubber Wheel 6 Tommer 200 Lb | AB2UUU

APPROVED VENDOR 1NXB5 solid gummihjul 6 tommer 200 Lb

På lager
Vare: AB2UUU Modell: 1NXB5
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMassivt gummihjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapasitet200 lb.
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
FinishPulverlakkert
Passer til aksel5 / 8 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
NavtypeOffset
Navbredde2-1 / 4 "
Lastevurdering200 lb.
Dekkfelt Dia.3-7 / 8 "
Dekk sidevegg nr.6x2
Dekktykkelse1-13 / 16 "
TråRibbete
HjullagerBall
Hjuldiameter6"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingBore Dia.KapasitetHjullagerHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NWY3 Solid Rubber Wheel 6 Tommer 200 Lb | AB2UTM 1NWY3200 lb.1 / 2 "200 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert115NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWY4 Solid Rubber Wheel 8 Tommer 350 Lb | AB2UTN 1NWY4350 lb.1 / 2 "350 lb.Ball8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert297NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWY5 Solid Rubber Wheel 10 Inch 350 Lb | AB2UTP 1NWY5350 lb.1 / 2 "350 lb.Ball10 "2.75 "300 til 999 lb.Pulverlakkert241NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWY6 Solid Rubber Wheel 12 Inch 540 Lb | AB2UTQ 1NWY6540 lb.1 / 2 "540 lb.Ball12 "3"300 til 999 lb.Pulverlakkert318NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWY7 Solid Rubber Wheel 6 Tommer 300 Lb | AB2UTR 1NWY7300 lb.5 / 8 "300 lb.Roller6"2"300 til 999 lb.Pulverlakkert162NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWY8 Solid Rubber Wheel 8 Tommer 350 Lb | AB2UTT 1NWY8350 lb.5 / 8 "350 lb.Roller8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert198NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWY9 Solid Rubber Wheel 8 Tommer 350 Lb | AB2UTU 1NWY9350 lb.3 / 4 "350 lb.Roller8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXB5 solid gummihjul 6 tommer 200 Lb
135NOK / enhet