Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NWY5 Solid Rubber Wheel 10 Inch 350 Lb | AB2UTP

APPROVED VENDOR 1NWY5 solid gummihjul 10 tommer 350 lb

På lager
Vare: AB2UTP Modell: 1NWY5
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
318NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMassivt gummihjul
Bore Dia.1 / 2 "
Kapasitet350 lb.
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
FinishPulverlakkert
Passer til aksel1 / 2 "
Ramme FinishPulverlakkert
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde3-1 / 2 "
Lastevurdering350 lb.
Dekkfelt Dia.5-21 / 64 "
Dekk sidevegg nr.10x2.75
Dekktykkelse2-3 / 4 "
TråRibbete
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
Hjulbredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.49
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingBore Dia.KapasitetHjullagerHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningFinishPris
GODKJENT LEVERANDØR 1NWY3 Solid Rubber Wheel 6 Tommer 200 Lb | AB2UTM 1NWY3200 lb.1 / 2 "200 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert142NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWY4 Solid Rubber Wheel 8 Tommer 350 Lb | AB2UTN 1NWY4350 lb.1 / 2 "350 lb.Ball8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert393NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWY6 Solid Rubber Wheel 12 Inch 540 Lb | AB2UTQ 1NWY6540 lb.1 / 2 "540 lb.Ball12 "3"300 til 999 lb.Pulverlakkert415NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWY7 Solid Rubber Wheel 6 Tommer 300 Lb | AB2UTR 1NWY7300 lb.5 / 8 "300 lb.Roller6"2"300 til 999 lb.Pulverlakkert195NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWY8 Solid Rubber Wheel 8 Tommer 350 Lb | AB2UTT 1NWY8350 lb.5 / 8 "350 lb.Roller8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert241NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWY9 Solid Rubber Wheel 8 Tommer 350 Lb | AB2UTU 1NWY9350 lb.3 / 4 "350 lb.Roller8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert286NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NWZ2 Solid Rubber Wheel 10 Tommer 300 Lb | AB2UTW 1NWZ2300 lb.3 / 4 "300 lb.Roller10 "2.75 "300 til 999 lb.Pulverlakkert336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWY5 solid gummihjul 10 tommer 350 lb
318NOK / enhet