3M QI Series Cold Shrink Quick Isolator


filtre
Farge: Svart , Materiale: EPDM gummiisolator , Maks. Spenning: 1000 , Krympeforhold: Ikke rangert , Temp. Område: -66 til 500 F , Veggtype: Medium vegg
StilModellKabelrekkeviddeID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris (eks. mva)
A
QI-10 / 37-270
2 AWG til 500 kcmil aluminium, 2 AWG til 750 kcmil kobber0.4 "1.45 "4.5 "Kabel "tetting OD-område 0.40-1.45" -Max-kontakt OD 1.45 "2AWG-500kcmil aluminium, 2AWG-750kcmil kobber840NOK
A
QI-5 / 16-220
8 til 1/0 AWG aluminium, 8 til 2/0 AWG kobber0.2 "0.65 "2.75 "Kabel "tetting OD-område 0.20-0.65" -Max-kontakt OD 0.65 "8-1 / 0 AWG aluminium, 8-2 / 0 AWG kobber503NOK
A
QI-18 / 57-325
250-1250 kcmil Aluminium, 250-1250 kcmil Kobber0.71 "2.25 "6"Kabel "tetting OD-område 0.71-2.25" -Max-kontakt OD 2.25 "250-1250kcmil aluminium, 250-1250kcmil kobber1 182 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?