Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M QI-5 / 16-220 Kaldekrymp 8-2 / 0 Awg Cu 2.75in Svart | AE7NGG 5ZNK1

3M QI-5/16-220 Cold Shrink 8-2/0 Awg Cu 2.75 tommer svart

På lager
Vare: AE7NGG Modell: QI-5/16-220Kryssreferanse: 5ZNK1
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
503NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKald krympeslange
Kabelrekkevidde8 til 1/0 AWG aluminium, 8 til 2/0 AWG kobber
FARGESvart
ID etter krymping0.2 "
ID før krymping0.65 "
Lengde2.75 "
MaterialeEPDM gummiisolator
Maks. Spenning1000
KrympeforholdIkke rangert
Krympetemp.IKKE RELEVANT
Temp. Område-66 til 500 F
Veggtykkelse etter krympingKabel "tetting OD-område 0.20-0.65" -Max-kontakt OD 0.65 "
VeggtypeMedium vegg
Wire Range8-1 / 0 AWG aluminium, 8-2 / 0 AWG kobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelrekkeviddeID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris
3M QI-10/37-270 Cold Shrink 2awg-750kcmil 4.5in Black | AE7NGH 5ZNK2 QI-10 / 37-2702 AWG til 500 kcmil aluminium, 2 AWG til 750 kcmil kobber0.4 "1.45 "4.5 "Kabel "tetting OD-område 0.40-1.45" -Max-kontakt OD 1.45 "2AWG-500kcmil aluminium, 2AWG-750kcmil kobber840NOK
3M QI-18/57-325 Cold Shrink 250-1250kcmil 6.0in Black | AE7NGJ 5ZNK3 QI-18 / 57-325250-1250 kcmil Aluminium, 250-1250 kcmil Kobber0.71 "2.25 "6"Kabel "tetting OD-område 0.71-2.25" -Max-kontakt OD 2.25 "250-1250kcmil aluminium, 250-1250kcmil kobber1 182 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M QI-5/16-220 Cold Shrink 8-2/0 Awg Cu 2.75 tommer svart
503NOK / enhet