Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS MYI-08-08 Flenslager 1/2 Id x 1/2 Tommer Lengde - Pakke med 5 | AC2VHZ 2NCG5

IGUS MYI-08-08 flenslager 1/2 Id x 1/2 tommers lengde - pakke med 5

På lager
Vare: AC2VHZ Modell: MYI-08-08Kryssreferanse: 2NCG5
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
91NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenseklipslager
Flens Dia.3 / 4 "
Flensetykkelse0.031 inn.
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde1 / 2 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv3400
Utenfor Dia.9 / 16 "
Temp. Område-40 til 176 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8483308090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellFlens Dia.Inne i Dia.LengdeUtenfor Dia.pk. Antall.Pris
IGUS MYI-03-03 Flenslager 3/16 Id x 3/16 Tommer Lengde - Pakke med 5 | AC2TQN 2MTR1 MYI-03-035 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "549NOK
IGUS MYI-04-04 Flenslager 1/4 Id x 1/4 Tommer Lengde - Pakke med 5 | AC2TQR 2MTR4 MYI-04-0413 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "553NOK
IGUS MYI-05-05 flenslager 5/16 Id x 5/16 tommer lengde - pakke med 5 | AC2TQT 2MTR5 MYI-05-051 / 2 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 8 "550NOK
IGUS MYI-06-06 flenslager 3/8 Id x 3/8 tommers lengde - pakke med 5 | AC2TQW 2MTR8 MYI-06-0619 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "7 / 16 "563NOK
IGUS MYI-10-07 flenslager 5/8 Id x 7/16 tommers lengde - pakke med 5 | AC2VJA 2NCG6 MYI-10-0715 / 16 "5 / 8 "7 / 16 "11 / 16 "564NOK
IGUS MYI-10-10 Flenslager 5/8 Id x 5/8 Tommer Lengde - Pakke med 5 | AC2VJB 2NCG7 MYI-10-1015 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "11 / 16 "570NOK
IGUS MYI-10-18 flenslager 5/8 Id x 15/16 tommers lengde - pakke med 5 | AC2VJC 2NCG8 MYI-10-181-1 / 8 "5 / 8 "15 / 16 "11 / 16 "5118NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS MYI-08-08 flenslager 1/2 Id x 1/2 tommers lengde - pakke med 5
91NOK /pakke