PARKER Reduserende adapter, karbonstål


filtre
Tilkoblingsstørrelse: G 1 1/4 A. , Maks. Driftstrykk: 2321-5802 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader C stål, -60 grader C SS , Form: Gjengreduksjon / ekspander , Stil: Han BSPP-gjenger-ED-tetning , Tube Utvendig Dia.: 6-42 mm
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseSakMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
8-4 RA-S
KarbonstålFNPT x MNPT1.125 "Reduserende adapter5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 grader til 800 grader F295NOK
A
8-6 RA-S
KarbonstålFNPT x MNPT1.125 "Reduserende adapter5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 grader til 800 grader F270NOK
A
4-2 RA-S
KarbonstålFNPT x MNPT3 / 4 "Reduserende adapter7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader til 800 grader F185NOK
A
6-4 RA-S
KarbonstålFNPT x MNPT7 / 8 "Reduserende adapter5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 grader til 800 grader F178NOK
B
RI11 / 4EDX1CF
Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringSoft Beal Type1-61 / 64 "Redusering4500 psi1-1 / 4 "x 1"-30 grader til 250 grader F730NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?