Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-4 RA-S-reduksjonsadapter karbonstål Fnpt | AA9HND 1DFZ3

PARKER 6-4 RA-S reduksjonsadapter Karbonstål Fnpt

På lager
Vare: AA9HND Modell: 6-4 RA-SKryssreferanse: 1DFZ3
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
197NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende adapter
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press5600 psi
Rørstørrelse3 / 8 "x 1 / 4"
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseSakMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 4-2 RA-S Reduserende adapter karbonstål Fnpt | AA9HNC 1DFZ2 4-2 RA-SKarbonstålFNPT x MNPT3 / 4 "Reduserende adapter7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader til 800 grader F203NOK
PARKER 8-4 RA-S Reduserende adapter karbonstål Fnpt | AA9HNE 1DFZ5 8-4 RA-SKarbonstålFNPT x MNPT1.125 "Reduserende adapter5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 grader til 800 grader F326NOK
PARKER 8-6 RA-S reduksjonsadapter Karbonstål Fnpt | AA9HNF 1DFZ6 8-6 RA-SKarbonstålFNPT x MNPT1.125 "Reduserende adapter5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 grader til 800 grader F299NOK
PARKER RI11/4EDX1CF portkontakt, G 1 1/4 A størrelse, bitttype, stål | AC7ZPZ 39A337 RI11 / 4EDX1CFKarbonstål med krom-6 fri sinkpletteringSoft Beal Type1-61 / 64 "Redusering4500 psi1-1 / 4 "x 1"-30 grader til 250 grader F738NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-4 RA-S reduksjonsadapter Karbonstål Fnpt
197NOK / enhet