Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER RI11/4EDX1CF portkontakt, G 1 1/4 A størrelse, bitttype, stål | AC7ZPZ 39A337

PARKER RI11/4EDX1CF portkontakt, G 1 1/4 A størrelse, bitetype, stål

På lager
Vare: AC7ZPZ Modell: RI11/4EDX1CFKryssreferanse: 39A337
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
738NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialKarbonstål med krom-6 fri sinkplettering
TilkoblingsstørrelseG 1 1/4 A.
TilkoblingstypeSoft Beal Type
Hex størrelse1-61 / 64 "
Maks. Driftstrykk2321-5802 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader C stål, 400 grader C SS
Maks. Press4500 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C stål, -60 grader C SS
Rørstørrelse1-1 / 4 "x 1"
FormGjengreduksjon / ekspander
StilHan BSPP-gjenger-ED-tetning
Temp. Område-30 grader til 250 grader F
Tube Utenfor Dia.6-42 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2106
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307995045
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseSakMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 4-2 RA-S Reduserende adapter karbonstål Fnpt | AA9HNC 1DFZ2 4-2 RA-SKarbonstålFNPT x MNPT3 / 4 "Reduserende adapter7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader til 800 grader F203NOK
PARKER 6-4 RA-S-reduksjonsadapter karbonstål Fnpt | AA9HND 1DFZ3 6-4 RA-SKarbonstålFNPT x MNPT7 / 8 "Reduserende adapter5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 grader til 800 grader F197NOK
PARKER 8-4 RA-S Reduserende adapter karbonstål Fnpt | AA9HNE 1DFZ5 8-4 RA-SKarbonstålFNPT x MNPT1.125 "Reduserende adapter5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 grader til 800 grader F326NOK
PARKER 8-6 RA-S reduksjonsadapter Karbonstål Fnpt | AA9HNF 1DFZ6 8-6 RA-SKarbonstålFNPT x MNPT1.125 "Reduserende adapter5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 grader til 800 grader F299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER RI11/4EDX1CF portkontakt, G 1 1/4 A størrelse, bitetype, stål
738NOK / enhet