Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6YE20 Curved Peg Hook Pk5 | AF2VTJ

APPROVED VENDOR 6YE20 Buet pinnekrok Pk5

På lager
Vare: AF2VTJ Modell: 6YE20
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuet Pegboard Hook
AnleggSveiset
FinishBright sink
HullformSquare
Hullstørrelse3"
Hullavstand1-1 / 2 "
Inne i Dia.3-3 / 32 "
LåsesystemJa
MaterialeStål
Projeksjon3.75 "
Stangtykkelse1 / 4 "
typenLåsestil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHullformHullstørrelseInne i Dia.ProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TPE7 Buet Pegboard Krok 2 Tommers ID - Pakke med 10 | AE6KRJ 5TPE7Bright sinkRund7 / 25 "2"2.25 "171NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TPH7 Buet Pegboard Krok 2 Tommers ID - Pakke med 10 | AE6KTR 5TPH7SvartRund7 / 25 "2"2.25 "171NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YE19 Curved Peg Hook Pk5 | AF2VTH 6ÅÅ19Bright sinkSquare3"2"2.25 "100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE20 Buet pinnekrok Pk5
167NOK / enhet