EDWARDS SIGNALING 101-serien stabile halogener


filtre
Objektivmateriale: polykarbonat
StilModellFARGEKarakterDiameterHøydeLampetypelight OutputSpenning
A
101SINHM-N5
-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Halogen70 Lumen120 V ved 50/60 Hz
RFQ
A
101SINHR-G1
-0.32A6"7.125 "halogen-24 VDC
RFQ
A
101SINHC-G1
-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W Halogen52 Lumen24 VDC
RFQ
A
101SINHC-N5
-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Halogen70 Lumen120 V ved 50/60 Hz
RFQ
A
101SINHM-G1
-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W Halogen52 Lumen24 VDC
RFQ
A
101SINHR-N5
-0.11A6"7.125 "12 W Halogen-120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A
101SINHA-G1
Rav0.32A6"7.125 "halogen-24 VDC
RFQ
A
101SINHA-N5
Rav0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Halogen70 Lumen120 V ved 50/60 Hz
RFQ
A
101SINHB-N5
Blå0.11A6"7.125 "9 W Halogen-120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A
101SINHB-G1
Blå0.32A6"7.125 "halogen-24 VDC
RFQ
A
101SINHG-G1
Grønn0.32A6"7.125 "9 W Halogen-24 VDC
RFQ
A
101SINHG-N5
Grønn0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Halogen70 Lumen120 V ved 50/60 Hz
RFQ

101-serien stabile halogener

Edwards Signaling 101-serien halogener er signalenheter som er ideelle for å gi visuelle og hørbare varsler i utendørsmiljøer. Disse enhetene tilbyr forskjellige driftsmoduser, for eksempel kontinuerlig på, blinkende og multi-modus (blinkende eller fast på) alternativer for å passe til ulike signalscenarier. De gir et lydsignal med et lydnivå på 95dB ved 1 meter eller 85dB ved 10 fot for tydelige og oppmerksomhetsfangende varsler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?