Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TPH7 Buet Pegboard Krok 2 Tommers ID - Pakke med 10 | AE6KTR

APPROVED VENDOR 5TPH7 Buet Pegboard Krok 2 Tommers ID - Pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE6KTR Modell: 5TPH7
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
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuet Pegboard Hook
AnleggSveiset
FinishSvart
HullformRund
Hullstørrelse7 / 25 "
Hullavstand1"
Inne i Dia.2"
MaterialeStål
Projeksjon2.25 "
Stangtykkelse3 / 16 "
typenLåsestil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8302500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHullformHullstørrelseInne i Dia.ProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 5TPE7 Buet Pegboard Krok 2 Tommers ID - Pakke med 10 | AE6KRJ 5TPE7Bright sinkRund7 / 25 "2"2.25 "171NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YE19 Curved Peg Hook Pk5 | AF2VTH 6ÅÅ19Bright sinkSquare3"2"2.25 "100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6YE20 Curved Peg Hook Pk5 | AF2VTJ 6ÅÅ20Bright sinkSquare3"3-3 / 32 "3.75 "167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPH7 Buet Pegboard Krok 2 Tommers ID - Pakke med 10 stk
171NOK / enhet