Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1552JA Brushless Unit Bearing Motor ECM 1/10 HP | AE6QDY 5ULD2

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1552JA Børsteløs enhetslagermotor ECM 1/10 HK

På lager
Vare: AE6QDY Modell: UTAGF1552JAKryssreferanse: 5ULD2
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
2 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakECM enhetslagermotor
LagreneEnhet
Kroppsdia.4.25 "
Boltsirkel Dia.2-53 / 64 "
Kondensator påkrevdNei
KabinettHelt lukket Air-Over
Frameikke-standard
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning1.0
HP1/10
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel4.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignECM
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCWLE
MotorsubapplikasjonKjøleskap / fryser
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeECM
MonteringStud
Monteringsmønster(4) # 10-32 pigger
RPM på typeskilt1550
Utgangs-watt100
Total lengde7"
Fase1
RotasjonCWLE
RPM-rekkevidde1501-1600
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde2.625 "
AkselorienteringHele vinkelen
AkseltypeFlate
Termisk beskyttelseAuto
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8501402040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonSpenningPris
ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1551JA Brushless Unit Bearing Motor ECM 1/10 HP | AE6QDW 5ULD0 UTAGF1551JACWLE1152 304 NOK
ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1551JRA Brushless Unit Bearing Motor ECM 1/10 HP | AE6QDX 5ULD1 UTAGF1551JRACCWLE1152 304 NOK
ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1552JRA Brushless Unit Bearing Motor ECM 1/10 HP | AE6QDZ 5ULD3 UTAGF1552JRACCWLE2302 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1552JA Børsteløs enhetslagermotor ECM 1/10 HK
2 370 NOK / enhet