Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2 PH-SS sekskantpluggrør 1/8 tommer sekskant 7/16 | AA9HVN 1DGR8

PARKER 2 PH-SS Hex Head Plug Pipe 1/8 Tommer Hex 7/16

På lager
Vare: AA9HVN Modell: 2 PH-SSKryssreferanse: 1DGR8
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet plugg
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse7 / 16 "
Maks. Press9700 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 12 PH-SS sekskantplugg 316 rustfritt stål 3/4 tommer | AA6PVR 14M061 12 PH-SS1-1 / 16 "6400 psi3 / 4 "596NOK
PARKER 4 PH-SS 316 rustfritt stål sekskantplugg, MNPT Fitting Connection | AA9HVP 1DGR9 4 PH-SS9 / 16 "8000 psi1 / 4 "175NOK
PARKER 6 PH-SS Hex Head Plug Pipe 3/8 inch Hex 11/16 | AA9HVQ 1DGT1 6 PH-SS11 / 16 "7600 psi3 / 8 "219NOK
PARKER 8 PH-SS sekskantplugg, 1/2 tommers rørstørrelse, 7/8 tommer sekskantstørrelse | AA9HVR 1DGT2 8 PH-SS7 / 8 "7000 psi1 / 2 "326NOK
PARKER 1 PH-SS sekskantplugg 1/16 tommer 10 500 Psi | AF7GWQ 20YZ95 1 PH-SS3 / 8 "10,500 psi1 / 16 "160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2 PH-SS Hex Head Plug Pipe 1/8 Tommer Hex 7/16
142NOK / enhet