Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 12AAC731 standard penn, spissvinkel: 60 grader, spissradius: 2 mikrometer

På lager
Vare: AH6AGL Modell: 12AAC731Kryssref: 35UN95
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
6 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPekepenn, Standard Pekepenn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Stylus-instrument som brukes til å måle overflateruhet for å unngå visuelle forskjeller, slitasje og tetningsdannelse i maskindeler
    • Ideell for å redusere tykkelsen på malingen som trengs for å belegge en del
    • Egnet for bruk med serie 500 digimatiske kaliper

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva betyr overflateruhet?

A. Overflateruhet refererer til komponenten av overflateteksturen til en maskindel. Det er definert som variasjonen i høyder, dybder og avstand mellom topper og bunner på overflaten i forhold til et referanseplan.

Sp. Er MITUTOYO 12AAC731 støtpennen støtklassifisert?

A. Ikke alle Mitutoyo-penner er vurdert for beskyttelse mot støt.

Sp. Er Mitutoyo 12AAC731-pennen egnet for å lage små slissede hull?

A. Denne pennen er kun egnet for å lage 2 mikrometer hull. For små slissede hull kan brukeren velge Mitutoyo 12AAE938 pekepenn.

Produktvarianter

ProduktModellPris
MITUTOYO 354882 penn | CJ3MEH 35UP19 3548824 550 NOK
RFQ
MITUTOYO 354883 penn | CJ3MEJ 35UP20 3548834 620 NOK
RFQ
MITUTOYO 354884 penn | CJ3MEK 35UP21 3548845 270 NOK
RFQ
MITUTOYO 996542 penn | CJ3PAW 35UP39 9965426 810 NOK
RFQ
MITUTOYO 12AAC732 pennepenn, småhullspenn | CJ3PAY 35UN96 12AAC7327 087 NOK
RFQ
MITUTOYO 12AAB403 penn, standard | CJ3PAZ 35UN94 12AAB4034 531 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 12AAC731 standard penn, spissvinkel: 60 grader, spissradius: 2 mikrometer
6 362 NOK / enhet